Basisplaat, Inzetstaal

Artikelnummer: K0994.125280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0994.125280
EAN/GTIN 4059245242399
Nummer fabrikant K0994.125280
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Functie oppervlaktemassa.
Voorbeeld van bestellen
  • K0994.090280
Opmerking
  • Basisplaten met spiebanen aan de onderkant voor eenvoudige uitlijning van de plaat op de machinetafel.
  • Montage via roostergaten 12F7 voor roosterafstand 40 mm en 50 mm mogelijk.
  • Er zijn zijuitsparingen voor afzonderlijke kleminrichtingen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Basisplaat
  • RoHS: ja
  • A 1: 240 mm
  • A 2: 250 mm
  • A=Indexering: 20x10

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen