5-assige basismodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, voet met lang gat, Sterkte 80MM, zonder verdraaibeveiliging, Inzetstaal

Artikelnummer: K0960.12175500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0960.12175500
EAN/GTIN 4059245623464
Nummer fabrikant K0960.12175500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Opmerking
  • De UNILOCK basismodules met 5 assen kunnen rechtstreeks worden aangepast aan machinetafels met een gatenrastersysteem of machinetafels in T-sleufontwerp, evenals aan rasterpallets met een rasterafstand van 40/50 mm systeemgrootte M12. Geschikt voor UNILOCK zero point spansysteem met UNILOCK klembout. Met een bijbehorende spanbout voor de adapter is het ook mogelijk om direct op de gemeenschappelijke nulpuntklemsystemen te bouwen.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • L: 6 mm
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: Voet met lang gat
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • SW: 6
  • Houdkracht F: 50 kN
  • D = diameter: 80
  • D 1=diameter: 12
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen