T-groefstuk, vlak, gebruikshard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K0864.14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0864.14
EAN/GTIN 4059245235667
Nummer fabrikant K0864.14
L-nummer L31350 896
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • behuizing gehard, gepolijst en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0864.16
Opmerking
  • Platte groefblokken worden gebruikt voor het uitlijnen van bevestigingen en klemmen op machinetafels met T-groeven conform DIN 650. Ze zijn in de richtingsgroeven van de apparaten geschroefd. Platte sleufblokken zijn geschikt als de bevestigingen zijn aangebracht op machines met dezelfde spiebaanbreedte.

Kenmerk:

  • D: 6,6 mm
  • D 1: 11 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Uitvoering 1: plat
  • T: 6,3
  • voor schroeven DIN 84 of 912: M6x16

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen