Prisma, verticaal, Temperstaal

Artikelnummer: K0819.60012063
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0819.60012063
EAN/GTIN 4059245243204
Nummer fabrikant K0819.60012063
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • gepolijst.
  • Aardingsprisma en contactvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0819.60012063

Kenmerk:

  • D: M12
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Prisma
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verticaal
  • A: 63 mm
  • E: 22
  • G: C/2 x√ 2+34,716
  • F: 95,071 mm
  • C max.: 80 mm
  • C Controle-Ø: 50±0,003 mm
  • C min.: 15
  • B Ø voor pasbout: 12 F7