PROTWIST® bithouder , magnetisch , kort , binnenzeskant 6,3 mm (1/4″) uitgang

Artikelnummer: ATM.M2
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ATM.M2
EAN/GTIN 3662424096327
Nummer fabrikant ATM.M2
L-nummer L60130 9801
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ergonomische bimateriaal handgreep voor comfortabel en krachtig schroeven

Kenmerk:

  • D[MM]: 10
  • L[MM]: 245
  • L1[MM]: 125
  • [G]: 150

Diensten en productadviseurs

Meld u aan