SG Cut B18 nitrilhandschoen (detailhandel) Groen/zwart S

Artikelnummer: APR15E8RS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer APR15E8RS
EAN/GTIN 5036108450343
Nummer fabrikant APR15E8RS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De APR15 wordt geleverd in een verkoopklare verpakking.
  • Het is een milieuvriendelijke handschoen gemaakt van gerecycled 18-gauge PET-garen met vochtafvoerend comfort en een comfortabele pasvorm dankzij het unieke ontwerp met een verlaagde pink.
  • Het biedt bescherming volgens TDM Cut Level B en ANSI Cut Level A2, een ademende microschuim-nitrilcoating en touchscreen-compatibele wijsvinger en duim voor meer productiviteit.
  • De versterkte duimplooi zorgt voor extra duurzaamheid en maakt het een beschermende en duurzame keuze.

Kenmerk:

  • Gemaakt van gerecyclede plastic flessen
  • Bespaart 227 g CO2 per paar tijdens de productie
  • Siliconenvrij - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch zijn
  • Antimicrobiële afwerking Texpel Micro, doodt 99,9% van de bacteriën
  • Deze handschoen kan worden gebruikt met de meeste mobiele touchscreen-apparaten.
  • Nitril microschuim coating, perfect voor taken die een zeer hoge behendigheid vereisen
  • Verminderd water- en energieverbruik tijdens de productie
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 goedgekeurd
  • Retail-label dat helpt bij de presentatie voor de detailhandel
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar voor een voordelige prijs
  • 18 gauge voering biedt uitstekend comfort, bewegingsvrijheid en een uitstekend tastgevoel
  • CE-gecertificeerd
  • UKCA-gemarkeerd
  • CE voedselveilig
  • Nieuwe stijl

Diensten en productadviseurs

Meld u aan