LUKAS GTK gereedschapshouder voor schuurbladen Ø 30 mm, schacht 6 mm

Artikelnummer: A250303060001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A250303060001
EAN/GTIN 4027497023721
Nummer fabrikant A250303060001
L-nummer L50510 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Roestvrij dankzij zink-nikkel coating • Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroomcoating Uw voordelen: • Het hoogwaardige staal as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

Kenmerk:

Vorm gereedschap: plat
Hardheid: hard (80-90 Shore)
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Schachtlengte: 40 mm
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Diameter gereedschap: 30 mm

Voordeel:

De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.

T.b.v.:

Afschuinen: -
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan