DIN69893A-100.A.ABS80 BASISOPNAME

Artikelnummer: A06 50170
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelomschrijving producent DIN69893A-100.A.ABS80
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype modulaire conusinterface met kogelbaansysteem
Opnamevorm Standard
Opname-uitvoering dimensieloze normmaat zonder koeling
Opnamegrootte, dimensieloos 100
Opnametype pen
Buitendiameter gereedschapszijde 50 mm
Aansluiting scheidingspunt 1
Producttype gereedschapsopnameblank
Totale lengte 80 mm
Norm DIN 69893-1
Inwendige koeling mogelijk nee
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling gepolijst
Gewicht 0,5 kg
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A06 50170
EAN/GTIN 4047109003576
Nummer fabrikant 8420010092
L-nummer 239022 80
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET DIN69893A-100.A.ABS80 BASISOPNAME

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 200 10092