Steeksleutel met schroevendraaier-greep geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 237 mm

Artikelnummer: 98 03 10
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Gecontroleerd tot 1.000 V
Artikelomschrijving producent KNIPEX
Kwaliteits- en testzegel VDE
Richtlijn/markering CE-markering
EX-zone nee
Kleur rood
Meslengte 125 mm
Eigenschappen handvat antislip; ergonomisch
Greeplengte 112 mm
Sleutelwijdte, voor binnenzeskant-schroeven 10 mm
Buitendiameter, voor binnenzeskant-schroeven 17 mm
Producttype dopsleutel
Oppervlak gebruineerd
Totale lengte 237 mm
Aandrijving handvat
Uitgang voor binnenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 03 10
EAN/GTIN 4003773026129
Nummer fabrikant 98 03 10
L-nummer L70010 72
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 10,0 mm
  • Handvatlengte max.: 112mm
  • Diameter kop d: 17mm Lengte blad 125mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900