Parallelbankschroef, Bekbreedte: 100mm

Artikelnummer: 967420 100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 100 mm
Spanwijdte 100 mm
Spandiepte 50 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 16 mm - 40 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 5 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 967420 100
EAN/GTIN 4045197694355
Nummer fabrikant 967420 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal − gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.
Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling. Dubbelprismatische geleiding met nastelmogelijkheid.
Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.
Met geribbelde, geharde spanbekken (niet verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen in een gesloten ruimten gebruiken.
  • Alleen op een vlakke en schone ondergrond gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken gebruiken.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte en gedeeltelijk bewerkte toestand.
  • Alleen bij reglementaire montage gebruiken.
  • Bankschroef alleen met meegeleverde spindelsleutel gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Alleen originele reservedelen en slijtdelen gebruiken.
  • Het is niet toegestaan hulpmiddelen voor het spannen te gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten