Schaar voor elektriciens met meer-componentengrepen, glasvezelversterkt 155 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 95 05 155 SB
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt 155 mm (SB-Karte/Blister)
Verpakking Karton
Producttype elektriciensschaar
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 95 05 155 SB
EAN/GTIN 4003773077725
Nummer fabrikant 95 05 155 SB
L-nummer L70010 1434
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurig geslepen met fijne vertanding voor een schone, slipvrije snede
  • Snijrand met kabelsnijder
  • met plastic riemtasje
  • Handgrepen met meercomponentenhulzen, glasvezelversterkt
  • Universele schaar voor elektriciens
  • Snijkanten gemaakt van roestvrij staal, hardheid 56 HRC

Kenmerk:

  • met meercomponentenhulzen, glasvezelversterkte
  • Gepolijst

Downloads en documenten