Uitvoering:
Werkblad 50 mm dik. Voor de bevestiging van de ladenblokken en onderstellen zijn boringen aangebracht.
Werkblad van beuken multiplex, watervast verlijmd. Kleurloos gelakt met UV-lak.
Ladenblok 600 mm breed van plaatstaal met stiftcilinderslot met 2 sleutels en centrale vergrendeling. Ladenblokken kunnen naar keuze rechts, links of in het midden van het werkblad worden gemonteerd. Bij een bladlengte van 1500 mm kunnen 2 − 3 bokken, bij een bladlengte van 2000 mm kunnen 3 − 4 blokken worden aangebracht (afhankelijk van de blokbreedte). Lades van plaatstaal met brede aluminium handgreep, uittrekbaar tot 90%. Aan de binnenzijde bevinden zich sleufprofielen voor onderverdeling.
Plaatsing:
Lades met fronthoogte: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Kleur:
Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.
Tip:
Zie voor accessoires nr.
933910 − 933990, indelingsmateriaal nr.
960030 −
960180, Aqurado-sorteersysteem nr.
960900 − 961500.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.