Universele pincet geïsoleerd 125 mm

Artikelnummer: 92 27 61
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Gecontroleerd tot 1.000 V
Kwaliteits- en testzegel VDE
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Vorm punt spits
Positie punt recht
Inhoud losse onderdelen
Producttype pincet
Eigenschappen antimagnetisch; volledig geïsoleerd
Materiaal edelstaal (RVS)
Oppervlak mat gestraald
Norm DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Lengte totaal 125 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 92 27 61
EAN/GTIN 4003773054757
Nummer fabrikant 92 27 61
L-nummer L70010 740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geïsoleerde handgrepen voor werkzaamheden aan elektrische installaties: veiligheid tot 1000V
  • Voor een breed scala aan vereisten en toepassingen in de elektronica-industrie
  • Apparaat getest volgens 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE en goedgekeurd voor onder spanning werken tot 1000 volt
  • De isolaties voldoen aan REACH en zijn vrij van ftalaten die schadelijk zijn voor de gezondheid
  • Anti-magnetisch om elektromagnetische schade te voorkomen
  • Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid voor een breed scala aan atmosferische omgevingen en veel corrosieve materialen
  • Ook verkrijgbaar als set (92 00 04)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Recht
  • Tipbreedte (A): 0,5 mm
  • Tipbreedte (B): 0,5mm
  • Ontwerp pincetpunt: Puntig
  • Corrosiebestendig: ja
  • Zuurbestendigheid: Zeer goed
  • ESD-getest: nee
  • VDE-getest: ja
  • Industrieën: Industrie Elektronica
  • Magnetisch: Niet-magnetiseerbaar (80%)
  • Gedrag: geïsoleerd
  • Glad

Norm:

IEC 60900