Textiel roltas voor gereedschap, met steeksluiting, lengte × breedte: 280X320mm

Artikelnummer: 692255 280X320
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.393 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

lengte × breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 280 mm
Breedte 320 mm
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Aantal gereedschapsvakken 5
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692255 280X320
EAN/GTIN 4062406587918
Nummer fabrikant 692255 280X320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Met in profiel gestikte insteekvakken van verschillende grootte en afdekklep, oprolbaar. De verstelbare borgband en de kunststof steeksluiting om het gereedschap met één hand te sluiten en openen, zorgen voor een goede bevestiging van het gereedschap.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.