6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 27mm

Artikelnummer: 642220 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.773 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 27 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 36 mm
Lengte 44 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 642220 27
EAN/GTIN 4045197164575
Nummer fabrikant 642220 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 642232; HOLEX: nr. 642222).