Reservemesjes GRAFISCH MESJE 629 Speciale slijpwijze, 10 Stuk

Artikelnummer: 629.50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 629.50
EAN/GTIN 4002632908613
Nummer fabrikant 629.50
L-nummer L60170 321
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 629 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 34,4 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 629 is verkrijgbaar onder bestelnummer 629,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Beveiligingsfunctie:
    Afgeronde punt
  • Kenmerken van het blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm scalpel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten