{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
| Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Sleutellengte L | 155 mm | |
| maximale bekbreedte b1 | 24 mm | |
| maximale bekbreedte b2 | 27 mm | |
| maximale bekhoogte h | 5 mm | |
| Bekstand 1 | 15 graden | |
| Bekstand 2 | 15 graden | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| vonkvrij | nee | |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 610100 10X11 | |
| EAN/GTIN | 4018754017751 | |
| Nummer fabrikant | 40031011 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |