simmill 4V frees, ronde schacht, DIN 1835 A of DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Artikelnummer: 4V0.2013.35.IC A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4V0.2013.35.IC A HM
EAN/GTIN 4069769000474
Nummer fabrikant AWKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesschacht
Ronde schacht, DIN 1835 A of DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Technische parameters:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = AYV0