{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Meetbereik X | 190 mm | |
Meetbereik Z | 275 mm | |
Meetbereik Y | 40 mm | |
Meetsysteem X | Zeer precies, incrementeel, contactloos | |
Meetsysteem Z | Zeer precies, incrementeel, contactloos | |
Meetsysteem T | Zeer precies, incrementeel, contactloos | |
Resolutie in Z met betrekking tot tasterpunt | 0,05 µm | |
Resolutie in Z met betrekking tot meetsysteem | 0,05 µm | |
Rechtheid | ± (2+L/50) µm | |
Meetnauwkeurigheid XZT-as gecombineerd | ± (2+L/50) µm | |
Grondplaat lengte | 645 mm | |
Basisplaat diepte | 380 mm | |
Hoogte | 550 mm | |
Maximaal werkstukgewicht | 100 kg | |
Gewicht | 40 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Contourmeter |
Artikelnummer | 499250 CM1-CNC |