M12FROS2.5-502X Accu-excenterzaag

Artikelnummer: 4933493648
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933493648
EAN/GTIN 4058546485191
Nummer fabrikant 4933493648
L-nummer L01870 118682
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige motor met 6.400 tot 24.000 slijpbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
  • 2,5 mm schuurfunctie voor fijn schuren en eersteklas resultaten
  • Variabele snelheidsschijf met 8 snelheidsinstellingen stelt je in staat om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende materialen
  • Compact en ergonomisch ontwerp voor werken zonder vermoeidheid
  • Laag gewicht - slechts 0,95 kg voor het gereedschap en 1,4 kg met een M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0 Ah batterij
  • Gemakkelijk wisselen van de steunschijf met de hand zonder extra gereedschap
  • Vergrendelfunctie voor comfortabel werken gedurende langere perioden
  • De stofaansluiting kan links of rechts worden gemonteerd en is daarom geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers
  • Universele klittenbandschuurschijf voor het eenvoudig vervangen van de schuurschijven
  • De meegeleverde stofzuigadapter past direct op alle MILWAUKEE® stofafzuigers
  • Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE® borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie zorgen voor uitstekende prestaties, werktijd en duurzaamheid
  • Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit: 5 Ah
  • Aantal meegeleverde batterijen: 2
  • Geleverd in: HD box
  • Snelheidsinstellingen: 8
  • Gewicht inclusief accu: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Onbelast toerental: 3200 - 12000 min-1
  • schuurschijf / formaat schuurpapier: 150 mm
  • schuurcirkel: 2,5 mm
  • Omwentelingen: 6400 - 24000 min-1
  • Spanning: 12V
  • Variabel toerental: Ja

Levering:

2 x M12 HB5 accu’s, C12 C-lader, HD-box, universele stofafzuigadapter, linker stofafzuigaansluiting, rechter stofafzuigaansluiting

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen