• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapsset, Meetbereik: 6-10mm

Artikelnummer: 428770 6-10
Korting
€ 1.428,18
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik 6 mm - 10 mm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 2
Instelring-⌀ 8 mm
Verpakking stevige box
Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 428770 6-10
EAN/GTIN 5051102120528

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat12,5−16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

  • Omschakeling mm / inch.
  • Instelling van 2 preset-waarden.
  • Aan- / uit-waardeopslagtoets.

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan