POLICAP kaphouder PCT ronde walsvorm Ø 7x13 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220147177
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijpkaphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220147177
EAN/GTIN 4007220147177
Nummer fabrikant 42150105
L-nummer L51050 1098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Geschikte POLICAP-slijpkaphouder in ronde walsvorm WRC (vroeger vorm C).

Kenmerk:

  • PFERD type: PCT WRC
  • RPM, max.: 65000 RPM
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • ø buiten metrisch: 7 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, stift: 25 mm

Voordeel:

  • Behaal een fijne, glanzende afwerking.
  • Zacht slijpen met langere levensduur.
  • Zeer goede oppervlaktekwaliteiten bereiken.
  • Hoge kosteneffectiviteit door lange levensduur en hoge verwijderingssnelheid.
  • Maximaal werkcomfort dankzij de exacte concentriciteit.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten