• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

KOMET® Unisix-wisselplaat, BK62, Aanduiding type W29: 10-010

Artikelnummer: 236780 10-010
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 stuk
    € 19,05 / 1 stuk
  • van 10 stuks
    € 15,87 / 1 stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal HM
Coating CVD
Soort BK62
Artikelomschrijving producent 10-010
Nat maximaal geschikt
Koelsmeermiddel ja
Serie Unisix
Basisvorm driehoekig, met vergrote hoeken
Dikte snijplaat S 2,38 mm
Lengte snijkant l 3,2 mm
Diameter snijplaat d 5 mm
Hoekradius R 0,4 mm
Hoek 80 graden
ISO-code WOEX 030204
Voeding per omwenteling min. f 0,08 mm/omw.
Voeding per omwenteling max. f 0,08 mm/omw.
Verspaningsgroep, producentspecifiek GG(G)
Verspaningsgroep K (gietijzer)
Materialen, producentaanduiding BK62
Snijplaatdikte T 2,38 mm
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat WOEX 030204
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 WOEX0302
Aanduiding snijplaat WOEX 030204
Producttype Snijplaat
met ISO-code ja
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K)
Tolerantieklasse E
Bewerking boren in massief materiaal (BVB)
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236780 10-010
EAN/GTIN 4047109058545
Nummer fabrikant W29 10010.0462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid