Power Q mini hogevoedingsfrees met boring, voor wisselplaten ANGX, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/5mm

Artikelnummer: 213058 40/5
Korting
€ 278,96
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtvorm met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 34 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 74 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 0,62 graden
Rampinglengte L voor αmax 32,4 mm
geschikte wisselplaat ANGX10T308ZE.R
Instelhoek κ 20 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213058 40/5
EAN/GTIN 4062406566715
Nummer fabrikant 213058 40/5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor kleinere bewerkingsdiameters en grotere toepassingsdieptes. Bijzonder effectief dankzij een groot aantal snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 269028 18 (7IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles