Hoogwaardige draadrollen RSV M 6

Artikelnummer: 200127
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 200127
EAN/GTIN 4046122299973
Nummer fabrikant 200127
L-nummer L10180 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

RSV M 6
Hoogwaardige draadrollen
Zwitserse vorm
Aanpasbaar ontwerp, genitreerde rollen

JBO draadrollen zijn geschikt voor koud vervormbare materialen met een minimale rek van ca. 8% en een sterkte tot ca. 900 N/mm².

Diensten en productadviseurs

Meld u aan