Draadrollen RS M 6 x 0,5 6g

Artikelnummer: 200066
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200066
EAN/GTIN 4046122299362
Nummer fabrikant 200066
L-nummer L10180 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 6 x 0,5 tolerantie 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO draadvormers zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en een sterkte van ca

900 N / mm²

Diensten en productadviseurs

Meld u aan