Dopsleutelbitset ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-221/10
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 163-221/10
EAN/GTIN 4000896168262
Nummer fabrikant 163-221/10
L-nummer L60140 2828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Sleutelwijdte: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.4 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Dopsleutelbit 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Dopsleutelbit 990LG-8 ∙ 990LG-14
Dopsleutelbit 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Geschikte producten