Temperatuurregelings-insteektule DN 9, slangaansluiting 13 mm

Artikelnummer: 107974
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 107974
EAN/GTIN 4047322259040
Nummer fabrikant 107974
L-nummer L00970 3595
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Temperatuurregelings-insteektule DN 9, messing 2.0401, slangaansluiting 13 mm, PN max. 15 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 160 °C. Compatibel met systeem HASCO Z 8. Voor tempereringstoepassingen met warm of koud water of tempereringsolie. Naar keuze met vrije doorgang, eenzijdig of tweezijdig afsluitbaar. Alle buitendraadkoppelingen met binnentap DIN 3863.

Kenmerk:

  • Veer: Edelstaal
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 42,0 mm
  • Medium: Lucht, water, olie, vacuüm
  • Materiaal: Messing 2.0401
  • Sprengring: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: FKM (PTFE-gecoat)
  • Slangaansluiting: 13 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 15 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 160 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 160 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen