Uitvoering:
Houder voor bevestiging van een vizier voor gelaatsbescherming aan de helm. Door middel van een tweetraps klapmechanisme kan het vizier zeer eenvoudig omhoog worden geschoven.
T.b.v.:
Alle gangbare veiligheidshelmen met rechte vorm.
Warning:
Beoogd gebruik- 4.2.1.
- Hoofdhouder voor de opname van een helder vizier.
- Om direct op het hoofd te dragen zonder hoofdbescherming.
- Te combineren met helder vizier nr.
- 097883, 097884.
- Gebruik op kamertemperatuur.
- Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
- Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
- 4.2.2.
- Helmhouder voor de opname van een helder vizier.
- Te combineren met veiligheidshelm met recht model en helder vizier nr.
- 097883, 097884.
- Gebruik op kamertemperatuur.
- Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
- Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
- 4.3.1.
- Hoofdhouder niet met hoofdbescherming combineren.
- De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
- Alleen een helder vizier monteren dat geschikt is voor de houder.
- 4.3.2.
- Helmbevestiging de beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.