Veiligheidshelm CrossGuard, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 097809 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CrossGuard
Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur YELLOW
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal PP
Gewicht 395 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097809 YELLOW
EAN/GTIN 4017765077860
Nummer fabrikant 9022002278
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm (395 g) voor gebruik in koude bedrijven en de chemische en petrochemische industrie. De Cross® Guard kan dankzij multifunctionele MFA-TECH-adapters zonder gereedschap worden opgewaardeerd en gedemonteerd met SCHUBERTH-accessoires. Voor een comfortabel gevoel is de Cross® Guard uitgerust met een huidvriendelijke Wellvitex® Z+ zweetband. Met een groot opdrukbaar oppervlak voor logo’s en markeringen.
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Verstelbaar ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397

Downloads en documenten

Geschikte producten