{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 99% Polyester; 1% carbonvezel | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 235 g/m2 | |
| Wassen | 95 °C Bonte was | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
| Kleur | antraciet | |
| Confectiemaat DE | 54 | |
| Norm | EN 13034 | |
| Producttype | Broek voor bescherming tegen chemicaliën |
| Artikelnummer | 091536 54 | |
| EAN/GTIN | 4063479231036 | |
| Nummer fabrikant | 02006 20003 028 58-54 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |