Telescoop-inspectiespiegel, Spiegelafmeting: 14mm

Artikelnummer: 081630 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiegelafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder spiegel 270 mm - 640 mm
Spiegel-⌀ 14 mm
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081630 14
EAN/GTIN 2050001671868
Nummer fabrikant 081630 14
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

spiegel met metalen frame, schacht verchroomd.
Met uittrekbare telescoopschacht. Beveiligd tegen verdraaien, grote handgreep en robuust scharnier.

Downloads en documenten

Geschikte producten