Heteluchtpistool, Type: 89672

Artikelnummer: 078321 89672
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 2.300 W
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Artikelomschrijving producent HM 2320 EKF
Verpakking koffer
Energievoorziening netvoeding
Uitvoering assortiment
Producttype heteluchtpistool
Luchttemperatuur min. 80 °C
Luchttemperatuur max. 650 °C
traploze luchtvolumestroom ja
Luchtvolumestroom min. 150 l/min
Luchtvolumestroom max. 500 l/min
Gewicht 960 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078321 89672
EAN/GTIN 4007841089672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Heteluchtpistool-assortiment HM 2320 EKF in kunststof koffer, bestaande uit:
  • Heteluchtpistool met traploze luchthoeveelheidsregeling, vier opslagprogramma’s, digitale temperatuur- en resthitteweergave, LOC-functie, eenhandsbediening.
  • Reduceermondstuk 9 mm, mondstuk met brede straal 50 mm, reflectormondstuk, krimpkousset 100-delig.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid