Uitvoering:
- Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
- Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
- Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
- Softgrip.
Uitbreiden met
Connectivity-module mogelijk.
EXPERT EXSR18V-90
Accu-boorschroefmachineOptimale combinatie van kracht, compactheid en geavanceerde bescherming.
- Sterke allrounder: Krachtige borstelloze motor levert uitstekende prestaties met een zacht/hard draaimoment van 36/65 Nm en 2100 1/min.
- Compacte krachtpatser: Koplengte van 163 mm en 13mm-metaalboorhouder voor meer robuustheid en betere momentoverbrenging.
- Geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control (aan/uit) minimaliseert het risico op letsel door uit te schakelen wanneer de boor blokkeert.
- Ongeëvenaarde controle over het gereedschap: Precision Clutch (aan/uit) stopt indien nodig het kliksignaal en geeft de vrijheid om het gereedschap aan te passen naar behoefte.
De EXPERT EXSR18V-90 is een krachtige accu-schroefmachine. De krachtige allrounder met borstelloze motor levert uitstekende prestaties met een zacht draaimoment van 36 Nm, een hard draaimoment van 65 Nm en 2100 1/min. De compacte krachtpatser heeft een koplengte van 163 mm en een 13mm-metaalboorhouder voor meer robuustheid en betere momentoverbrenging. De machine biedt geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control minimaliseert het risico op letsel door uit te schakelen wanneer de boor blokkeert. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Precision Clutch zorgt voor ongeëvenaarde controle over het gereedschap, stopt indien nodig het kliksignaal en geeft de vrijheid om het gereedschap aan te passen naar behoefte. Deze functie vermindert de slijtage van de koppeling en de daarmee gepaard gaande geluiden.
Uitrusting en toepassingDe EXPERT EXSR18V-90 is een uitzonderlijke boorschroefmachine voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm en in staal met een diameter tot 13 mm. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met de merkoverstijgende AMPShare accu-samenwerking.
Technische gegevens:Draaimoment (zacht/hard/max.): 36/65/- Nm
Onbelast toerental (1e versnelling / 2e versnelling): 0 – 630 / 0 – 2100 min-1
Accutype lithium-ion
Spanbereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
Accuspanning: 18,0 V
Gewicht excl. accu: 1,1 kg
Draaimomentstanden: 21
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 360 x 444 x 151 mm
Riemclip-optie: ja
KickBack Control: ja
Werklamp: ja
Type boorhouder: sleutelloos
Gereedschapsopbouw: T-handgreep
Gereedschapsopname/schacht: Gespannen
Totale trillingswaarden (boren in metaal)Trillingsemissiewaarde ah: 1,6 m/s²
Onzekerheid K: 1,5 m/s²
Levering:Boorschroefmachine ZONDER accu, L-Boxx met inzetstuk.
Sterke allrounder: Krachtige borstelloze motor levert uitstekende prestaties.
- KickBack-Control.
- Precision Clutch (stopt indien nodig het kliksignaal).
Omschrijving:
Accu-boorschroefmachine EXSR18V-90
De EXPERT EXSR18V-90 is een krachtige accu-schroefmachine. De krachtige allrounder met borstelloze motor levert uitstekende prestaties met een zacht draaimoment van 36 Nm, een hard draaimoment van 65 Nm en 2100 1/min. De compacte krachtpatser heeft een koplengte van 163 mm en een 13mm-metaalboorhouder voor meer robuustheid en betere momentoverbrenging. De machine biedt geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control minimaliseert het risico op letsel door uit te schakelen wanneer de boor blokkeert. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Precision Clutch zorgt voor ongeëvenaarde controle over het gereedschap, stopt indien nodig het kliksignaal en geeft de vrijheid om het gereedschap aan te passen naar behoefte. Deze functie vermindert de slijtage van de koppeling en de daarmee gepaard gaande geluiden. De EXPERT EXSR18V-90 is een uitzonderlijke boorschroefmachine voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm en in staal met een diameter tot 13 mm. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met de merkoverstijgende AMPShare accu-samenwerking. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-inlay voor apparaat (1 600 A02 K83)
Levering:
Zonder accu en lader, met L-BOXX.
Tip:
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr.
073851 – nr.
073866.