Boorschroefmachine 18 V, 4-polige DC-motor, accu-boorschroefmachine, EXPERT, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, met 2 accu’s, in L-Boxx

Artikelnummer: 070243 EXSR18V90
Nieuw product.
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Artikel over gevaarlijke stoffen

Expressverzending is niet mogelijk voor artikelen die als gevaarlijke goederen worden aangemerkt.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toerental, min., 1 0 min-1
Toerental, min., 2 0 min-1
Aantal inbegrepen accu’s 2 st.
Accu verwisselbaar ja
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Toerental, max., 1 630 min-1
Draaimoment, max., 1 36 Nm
Toerental, max., 2 2.100 min-1
Draaimoment, max., 2 65 Nm
Serie EXPERT
Artikelomschrijving producent EXSR18V-90
Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Energievoorziening accuvoeding
Kleur blauw; rood
Met slagfunctie nee
Spandiameter min., met boorhouder 1,5 mm
Spandiameter max., met boorhouder 13 mm
Diameter max., staal 13 mm
Diameter max., hout 68 mm
Producttype boorschroefmachine
Aantal standen / trappen 2
Draaimoment 1; 2
Draaimoment max. (zachte materialen) 36 Nm
Draaimoment max. (harde materialen) 65 Nm
Toerental 1; 2
Geschikt voor materiaal hout; staal
Uitvoering gereedschapsopname met snelwisselhouder; met boorhouder
Boren/verzinken/ruimen in hout; staal
Trilling max. volgens EN 1,6 m/s2
Onzekerheid trilling (K-waarde) 1,5
Motortype borstelloze motor
Bijzonderheid / uitrusting compacte constructie; met riemhaak; met led-licht
Rechts-/linksom draaiend omschakelbaar ja
Typisch gebruik Strong
Gewicht totaal 1,1 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070243 EXSR18V90
EAN/GTIN 4053423619331
Nummer fabrikant 06019K3204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Uitstekende ergonomie en aangenamer te hanteren door compact design. Motorrem om precies te werken.
EXPERT EXSR18V-90
Accu-boorschroefmachine


Optimale combinatie van kracht, compactheid en geavanceerde bescherming.
  • Sterke allrounder: Krachtige borstelloze motor levert uitstekende prestaties met een zacht/hard draaimoment van 36/65 Nm en 2100 1/min.
  • Compacte krachtpatser: Koplengte van 163 mm en 13mm-metaalboorhouder voor meer robuustheid en betere momentoverbrenging.
  • Geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control (aan/uit) minimaliseert het risico op letsel door uit te schakelen wanneer de boor blokkeert.
  • Ongeëvenaarde controle over het gereedschap: Precision Clutch (aan/uit) stopt indien nodig het kliksignaal en geeft de vrijheid om het gereedschap aan te passen naar behoefte.


De EXPERT EXSR18V-90 is een krachtige accu-schroefmachine. De krachtige allrounder met borstelloze motor levert uitstekende prestaties met een zacht draaimoment van 36 Nm, een hard draaimoment van 65 Nm en 2100 1/min. De compacte krachtpatser heeft een koplengte van 163 mm en een 13mm-metaalboorhouder voor meer robuustheid en betere momentoverbrenging. De machine biedt geavanceerde gebruikersbescherming: KickBack Control minimaliseert het risico op letsel door uit te schakelen wanneer de boor blokkeert. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Precision Clutch zorgt voor ongeëvenaarde controle over het gereedschap, stopt indien nodig het kliksignaal en geeft de vrijheid om het gereedschap aan te passen naar behoefte. Deze functie vermindert de slijtage van de koppeling en de daarmee gepaard gaande geluiden.


Uitrusting en toepassing
De EXPERT EXSR18V-90 is een uitzonderlijke boorschroefmachine voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm en in staal met een diameter tot 13 mm. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met de merkoverstijgende AMPShare accu-samenwerking.


Technische gegevens:
Draaimoment (zacht/hard/max.): 36/65/- Nm
Onbelast toerental (1e Versnelling / 2e Versnelling): 0 – 630 / 0 – 2100 min-1
Accutype: Lithium-ionen
Spanbereik boorhouder, min./max.: 1,5 / 13 mm
Accuspanning: 18,0 V
Gewicht excl. accu: 1,1 kg
Draaimomentstanden: 21
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 360 x 444 x 151 mm
Riemclip-optie: ja
KickBack Control: ja
Werklamp: ja
Type boorhouder: sleutelloos
Gereedschapsopbouw: T-handgreep
Gereedschapsopname/schacht: Gespannen

Totale trillingswaarden (boren in metaal)
Trillingsemissiewaarde ah: 1,6 m/s²
Onzekerheid K: 1,5 m/s²

Levering:

Inclusief 2× accu, lader en L-BOXX.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 – nr. 073866.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen