Multicutter GOP 55-36, met toebehoren, L-BOXX

Artikelnummer: 0601231101
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601231101
EAN/GTIN 3165140816908
Nummer fabrikant 0601231101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Multicutter GOP 55-36, het multifunctionele gereedschap met snoer GOP 55-36 Professional is het krachtigste apparaat voor de zwaarste toepassingen in de Bosch StarlockMax-klasse. Het beschikt over een indrukwekkende motor van 550 watt en de unieke Starlock-interface met een geoptimaliseerde driedimensionale krachtverbinding tussen machine en accessoires, die zorgt voor een zo groot mogelijke krachtoverbrenging. Het multifunctionele gereedschap is ontworpen voor een lange levensduur en onderscheidt zich door zijn robuuste metalen onderdelen. Bovendien maakt de snap-in-functie een snelle en eenvoudige wisseling van gereedschap mogelijk. Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor het verwijderen van ramen, het renoveren van dilatatievoegen en het zagen van groeven in houten frameconstructies. Het kan worden gebruikt voor hout, kunststof en metaal. Het is compatibel met het Starlock-, StarlockPlus- en StarlockMax-systeem. Verder beschikt de GOP 55-36 Professional over functies zoals constant toerental, softgrip en toerentalvoorkeuze. 1 x Starlock BIM-zaagblad ACZ 100 BB, hout + metaal (2 608 661 633); 1 x Starlock Carbide-RIFF schuurplaat AVZ 78 RT2, grout + schuurmiddel (2 608 661 648); 1 x Starlock Carbide-RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT3, grout + schuurmiddel (2 608 661 642); 1 x StarlockMax BIM-invalzaagblad MAIZ 32 APB, Curved-Tec, hout + metaal (2 608 662 571); 1 x StarlockMax BIM-invalzaagblad MAII 52 APB, Curved-Tec, hout + metaal (2 608 662 574); 1 x StarlockMax Carbide-invalzaagblad MAIZ 32 AT, metaal (2 608 662 567); 1 x StarlockMax Carbide-RIFF-invalzaagblad MATI 68 RT3, grout + schuurmiddel (2 608 662 577); 1 x StarlockMax HCS-invalzaagblad MAII 32 SC, multimateriaal (2 608 662 583); 1 x StarlockMax HCS-dompelsawblad MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, hout (2 608 662 568); 25 x schuurblad, K 10x80, 10x120, 5x240 (2 608 621 105); 1 x Starlock-deltaslijpplaat AVZ 93 G (2 608 000 493); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Starlock vacuümadapter met spannek (2 608 000 636)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen