CAS CHARGER SC30 Accessoires

Artikelnummer: 03.6122UK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.6122UK
EAN/GTIN 5708997006368
Nummer fabrikant 03.6122UK
L-nummer L01030 156
Fabrikant SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oplader voor CAS batterij met UK stekker

Kenmerk:

  • Kabel: 1,35m 2x0,75mm2 Ho3V VH2-F
  • Maximaal opgenomen vermogen: 30
  • Bescherming tegen inslag: IK07
  • Bescherming tegen indringen: IP20
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C

Diensten en productadviseurs

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen