• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

Voetbescherming - maximale bescherming bij elke stap.

De voeten van uw medewerkers verdienen beschermend schoeisel.

Er wordt geschat dat een mens gedurende zijn leven wel vier keer de wereld rondloopt. Zijn voeten ondersteunen daarbij het hele lichaam en moeten elke dag keihard werken. Daarom is het ook zo belangrijk om uw voeten op elk moment – en vooral ook tijdens het werk – te beschermen met geschikt schoeisel. Moderne veiligheidsschoenen beschermen zonder te belasten. Een optimale pasvorm, gekoppeld aan een hoog DRAAGCOMFORT, zorgt ervoor dat het algemeen welzijn toeneemt, het gehele bewegingsapparaat wordt ontlast en chronische schade aan het lichaam wordt voorkomen.

In bijna alle sectoren van de productie- of service-industrie zijn veiligheidsschoenen tegenwoordig standaard.
Of het nu gaat om ingenieurs, fabrieksmedewerkers of logistiek medewerkers, geen enkel persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) wordt zo algemeen aanvaard als voetbescherming. Met de juiste producten kunnen arbeidsongevallen worden voorkomen en wordt de veiligheid op de werkvloer vergroot.

Optimale voetbescherming voorkomt verwondingen door de volgende gevaren:

  • Mechanisch: vallende voorwerpen, kneuzingen, indringing
  • Thermisch: gesmolten metaalspatten, hitte, weer, kou
  • Elektrisch: contact met onder spanning staande apparatuur, vonken in gevaarlijke gebieden door elektrostatische oplading.
  • Chemisch: zuren, logen, oliën, vetten, brandstoffen
  • Loop ongevallen: verzwikken, uitglijden, struikelen
  • Langdurige schade: rug- en knieklachten

Werkschoenen versus veiligheidsschoenen

In principe kan voetbescherming in twee categorieën worden ingedeeld waaronder: werkschoenen en veiligheidsschoenen. Het verschil zit in de veiligheidsneus, die vroeger vooral uit staal bestond, maar tegenwoordig ook van aluminium of hoogwaardige composietmaterialen is gemaakt. Veiligheidsschoenen hebben een veiligheidsneus, werkschoenen niet. Deze laatste worden dan ook voornamelijk gebruikt in de medische sector, in de gastronomie, door de politie of het leger. Veiligheidssandalen, -schoenen of -laarzen bieden een hoog beschermingsniveau. Beide categorieën zijn onderverdeeld in verschillende beschermingsklassen om aan diverse eisen op de werkplek te voldoen. Zakelijk veiligheidsschoeisel is een categorie apart en de schoenen hebben een eleganter design.

Lage veiligheidsschoenen

Veiligheidssandalen

Veiligheidslaarzen

Lasschoenen

Zakelijke veiligheidsschoenen

Werkschoenen

Ontdek de nieuwe GARANT veiligheidsschoen Comfort

Onze GARANT veiligheidsschoenen bieden veel meer dan alleen maar een hoog draagcomfort en veiligheid voor uw voeten.

Veel lopen en staan ​​of ongelijke oppervlakken, in combinatie met slecht passende schoenen, is op de middellange termijn schadelijk voor de gezondheid. Het zorgt voor spier- en gewrichtsproblemen, vooral rugpijn, met langdurige afwezigheid op het werk tot gevolg. Toen we onze nieuwe GARANT Comfort veiligheidsschoen ontwikkelden, hebben we dan ook uw gezondheid nadrukkelijk voor ogen gehad. De nieuwe schoen combineert het hoogst mogelijke draagcomfort met een modern en tijdloos design.

Verschillende leestbreedtes en een speciale, gezwikte productiemethode bieden ruime keuzemogelijkheid voor verschillende voetbreedtes.

Een ander kenmerk is de verwisselbare, gewichtsafhankelijke inlegzool met dempingsmodule, die de belasting op de knieën en rug aanzienlijk vermindert. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge fabricagekwaliteit garanderen u maximale bescherming, in combinatie met een minimaal gewicht. Kortom: de nieuwe GARANT Comfort veiligheidsschoen zorgt ervoor dat u de hele dag klachtenvrij kunt lopen - gewoon compromisloos comfortabel.

Dankzij het moderne en tijdloze design heeft de GARANT Comfort veiligheidsschoen de German Design Award 2021 gewonnen in de categorie "Excellent Product Design - Workshop and Tools". Ontdek de speciale kenmerken van de veiligheidsschoen hier in de video.

Tool Tip: GARANT Veiligheidsschoen Comfort

In deze video willen we u kennis laten maken met onze nieuwe GARANT Comfort veiligheidsschoen. De veiligheidsschoen garandeert u een hoog comfortniveau, hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie.

Doordachte techniek en hoogwaardige materialen.

1. GARANT Comfort hiel lus voor het snel aantrekken van de schoenen

2. Ademende functionele voering

3. Topmateriaal van licht, maar resistent microvezel

4. Veiligheidsneus van aluminium

5. Penetratiebescherming van textiel (metaalvrij)

6. Antislip loopzool GARANT Comfort TPU.

Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) maakt de GARANT veiligheidsschoen helemaal af.

Voor elke voet de passende schoen

  • De ideale oplossing voor verschillende voetvormen en -breedtes.
  • Volwaardig systeem met meerdere breedtes in alle maten.
  • Verschillende schachtbreedtes:
    W1 voor voeten van normale breedte, afbeelding links.
    W2 voor bredere voeten, foto rechts.

Permanente ontlasting van knieën en rug

  • Inlegzolen met geïntegreerde dempingsmodule.
  • Demping individueel afgestemd op het lichaamsgewicht van de drager.
  • 3 verschillende hardheden:
    Groen: zacht, 50 - 65 kg
    Geel: medium, 66-85 kg
    Rood: hard, 86 - 120 kg

Daarnaast zijn er schoenovertrekken, die bijvoorbeeld voldoende bescherming bieden aan bezoekers van een bedrijf en simpelweg over normale schoenen heengetrokken kunnen worden. Als aanvulling op persoonlijke beschermingsmiddelen, hebben we ook diverse accessoires, zoals inlegzolen, schoenveters, sokken, voet- of schoenverzorgingsproducten.


Selectiecriteria voor voetbescherming

De vereiste voetbescherming hangt af van het gebied waarin de medewerker werkzaam is, de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld en de wettelijke voorschriften waaraan de werkgever zich moet houden. Ook comfort, materiaal en hieldemping spelen een rol.

Vind de voor u juiste veiligheidsklasse:

De volgende klassen zijn van toepassing op werkschoeisel: 0B, 01, 02 en 03.
Veiligheidsschoeisel is onderverdeeld in de volgende klassen: SB, S1, S1P, S2, S3, S4 en S5.

Veiligheidsschoenen van klasse S3 voldoen onder andere aan de volgende eisen:

  • Energie-absorptie van de veiligheidsneus: 200 joule
  • Gesloten hielgebied, antistatisch, energieabsorptie in het hielgebied
  • Bescherming tegen waterindringing en waterabsorptie
  • Penetratie bestendige binnenzool

Afhankelijk van het model en het ontwerp kunnen de werkschoenen verdere kenmerken binnen een beschermingsklasse bevatten. Welke dat precies zijn, is op het ingenaaide label aan de binnenkant van de schoen aangegeven met verschillende afkortingen: ‘P’ staat bijvoorbeeld voor penetratie bestendige binnenzool en ‘SRB’ voor antislip op stalen vloeren en glycerine.

1 Veiligheidsneus
2
Penetratie bestendige binnenzool
3 Zool


Draagcomfort en pasvorm

Draagcomfort en pasvorm zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat werknemers de voetbescherming tijdens hun werk volgens de voorschriften dragen. Producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben verschillende technologieën ontwikkeld om aan dit selectiecriterium te voldoen. De rug kan bijvoorbeeld meer worden beschermd door individuele, gewichtsafhankelijke hieldemping (1). Een gereduceerde zooldikte (2) of een aangepaste geometrie van de buitenzool ontlast ook het bewegingsapparaat van de drager. De meeste producenten bieden ook modellen in verschillende breedtes aan (3).

Ademende professionele en veiligheidsschoenen zijn huidvriendelijk en zorgen voor een aangenaam draagcomfort. De speciale GORE-TEX®-technologie is geschikt voor buitenwerk omdat ze waterdicht en tegelijkertijd ademend is.

De PBM-specialisten bij Hoffmann helpen u graag bij de keuze van de optimale voetbescherming voor uw medewerkers door middel van individuele aanpassingen door middel van product-draagtests op uw locatie.

Zool types voor werk- en veiligheidsschoenen

In principe wordt er een onderscheid gemaakt tussen enkellaags (mono) en tweelaags (duo-)zolen.

Voordeel van enkellaags-zolen:

Het bijzondere voordeel van enkellaags-zolen is dat een enkel materiaal met een lagere dichtheid kan worden geïnjecteerd. Het resultaat is een lichtgewicht zool die zich goed aanpast aan de vloereigenschappen.

Voordeel van tweelaags-zolen:

Bij de tweelaags-zolen kunnen twee verschillende materialen met verschillende eigenschappen worden gebruikt. De loopzool kan bijvoorbeeld van rubber zijn, terwijl de tussenzool uit polyurethaan bestaat. Dit combineert de voordelen van beide materialen: de uitstekende hittebestendigheid van rubber en de comfortabele dempingseigenschappen van polyurethaan.

1 Rubber

Extreem slijtvast, kortstondig hittebestendig tot 300°C; goede snij- en slijtvastheid.

Bestand tegen brandstof, olie, microben en diverse chemicaliën. Zwaarder dan PU en TPU en ook wat minder flexibel bij lage temperaturen.

2 Nitrilrubber (Perbunan)

Zeer slijtvast. Hittebestendig tot 220 °C. Zeer goede slipweerstand en uitstekende weerstand tegen zuren en logen.

3 Polyurethaan (PU)

Hittebestendig tot 130 °C en koud flexibel tot - 30 °C. Bestand tegen olie en brandstof, een verscheidenheid aan chemicaliën en microben. Lichter dan rubberen zolen. Goede dempingseigenschappen en aangenaam comfort.

4 Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

Vergelijkbaar met PU zolen maar over het algemeen nog krachtiger. Minder slijtage maakt de zolen duurzamer en de slipweerstand is ook sterker. Bovendien bieden ze een nog grotere elasticiteit en een optimale koudebestendigheid.


Zoolprofiel bij werk- en veiligheidsschoenen

De juiste combinatie van materiaal en profiel van zolen bevordert een stevige stand van de voet en een goede houding.

1 Turning-Point
Vermindert hefboomwerking bij spanning op de plaats, wat draaibewegingen vergemakkelijkt.

2 Fluid-Flow-Function
Doordacht afvoersysteem met kanalen om vloeistoffen en oliën onmiddellijk af te voeren voor een slipvrije grip.

3 Ladder-Grip-Area
Verbetert de grip bij het beklimmen van ladders.

Veiligheidsneuzen bij veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen van alle beschermingsklassen hebben een veiligheidsneus, meestal van staal, aluminium of composiet (kunststof). De materialen verschillen sterk in eigenschappen. Ongeacht het materiaal worden alle doppen getest op dezelfde stoot- (tot 200 joule) en drukbelasting (15.000 newton). Deze eis is bepalend voor de massa van het materiaal: terwijl een kap van aluminium zeer dun kan worden gemaakt en dus ruimte bespaart, moet voor een kap van composietmateriaal naar verhouding meer materiaal worden gebruikt om deze waarden te bereiken.

Staal
+ Robuust
- Hoog gewicht
- Geleid kou naar de binnenkant schoen

Aluminium
+ Laag gewicht
- Iets dikkere constructie

Composiet
+ Metaalvrij
- Dikkere constructie

Perforatiebescherming bij veiligheidsschoenen

Perforatiebescherming of ook wel penetratiebescherming bij veiligheidsschoenen beschermt de voet tegen het binnendringen van scherpe materialen door de voetzool.Twee verschillende materialen beschermen de voet tegen het binnendringen van een puntig voorwerp van onderaf: metaal en textiel. De perforatieweerstand van veiligheidsschoeisel wordt in het laboratorium bepaald met een stompe testspijker met een diameter van 4,5 mm en een kracht van 1100 N. Hogere krachten of dunnere resp. spitsere spijkers kunnen het risico op penetratie vergroten (vooral bij textielvarianten).

Metalen zolen worden vaak gebruikt in de bouwindustrie.Zij zijn bijzonder bestand tegen puntige voorwerpen, ongeacht diameter, geometrie of puntscherpte.

Zolen van textiel zijn bij uitstek geschikt om in industriële omgevingen te dragen.Ze hebben een laag gewicht en een grote flexibiliteit. De productievoordelen maken een grotere vlakbedekking mogelijk.

Speciale eisen voor veiligheidsschoenen

Schoenen met elektrostatische ontlading

Niet alleen elektrostatische lading en bescherming van de persoon spelen een belangrijke rol in de industrie, maar ook de bescherming van werkstukken en apparatuur door gecontroleerde ontlading. Het eerste gebied wordt gegarandeerd door de eis van antistatisch schoeisel. Bij de productbescherming is bovendien ook de ESD-capaciteitvan veiligheidsschoenen vereist. Het gedefinieerde ESD-gebied is uiteindelijk een afbakening van het antistatische gebied uit de norm EN ISO 20345 voor veiligheidsschoenen.

Schoenen worden als ESD-schoenen aangemerkt als de elektrische doorgangsweerstand van het systeem ‘personen-schoenen-vloer’ volgens EN 61340-5-1 minder dan 3,5 × 107 Ω of 35 M Ω bedraagt. De ondergrens van de weerstand is 0,1 M Ω en de bovengrens is 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Een ESD-compatibele schoen is daarom altijd antistatisch tegelijk.

Let op: ESD-schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens of bij werkzaamheden aan elektrische spanningsbronnen.

Werkschoenen in de winter

Bij het werken in de kou moeten veiligheidsschoenen en -laarzen voldoende koude-isolerend of gevoerd zijn om de voeten warm te houden. Dit verhoogt niet alleen het draagcomfort, maar beschermt ook tegen kou.


Voetbescherming met individuele aanpassing bij de Hoffmann Group

De werk- en veiligheidsschoenen die deel uitmaken van het productassortiment van de Hoffmann Groep overtuigen niet alleen door de hypermoderne technologieën en materialen, maar ook door een aantrekkelijk design. Hieronder vallen werkschoenen , veiligheidsschoenen voor mannen en vrouwen in de vorm van lage schoenen, veiligheidslaarzen en -sandalen , zakelijke veiligheidsschoenen en bijbehorende accessoires voor voetbescherming van gerenommeerde producenten. Wij blijven trouw aan ons motto – Quality driven since 1919: Kwaliteit en persoonlijk advies hebben voor ons de hoogste prioriteit.

Onze PBM adviseurs bieden een professionele en individuele voetmeting op locatie, zodat u de passende voetbescherming voor uw bedrijf en alle medewerkers kunt vinden. De voeten van elke medewerker worden Individueel gemeten en op basis van de metingen wordt het juiste schoenmodel toegewezen. Vervolgens wordt een draagproef uitgevoerd. Neem persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze specialisten.

U kunt hier meer lezen over hoe de voetmeting in zijn werk gaat of persoonlijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met onze specialisten.

Europese normen voor voetbescherming

Veiligheidsschoenen en werkschoenen zijn onderworpen aan bepaalde eisen. Deze zijn voor veiligheidsschoenen geregeld in EN ISO 20345 en voor werkschoenen in EN ISO 20347.

Bovendien is de Duitse DGUV-verordening 112-191, voorheen BGR 191 genoemd, in bepaalde gevallen van toepassing. Het bepaalt dat orthopedische binnenzolen alleen in combinatie met een geldig typeonderzoek in veiligheidsschoenen mogen worden geplaatst, zodat ze op dezelfde manier kunnen worden gebruikt als de orthopedische binnenzolen. De aanpassing van de inlegzolen wordt dan door de plaatselijke orthopedische schoenmaker of een instelling uitgevoerd.

Veelgestelde vragen over werkschoenen en veiligheidsschoenen

Kan de voetbescherming worden gecombineerd met alle binnenzolen (bijv. lamsvacht zolen)?

Alleen de door de schoenenfabrikant aangeboden binnenzolen zijn toegestaan. Anders wijken ze af van de norm in hun ontwerp en bieden ze mogelijk niet langer de nodige bescherming.


Welke weerstand biedt de teenkap tegen zijdelingse belasting?

Deze vraag kan alleen worden beantwoord door de schoenenfabrikant voor het betreffende model of de weerstand moet worden getest door middel van passende tests. Reden: Volgens de geldende normen wordt de impact of druk loodrecht op het contactoppervlak en de resthoogte onder de veiligheidsneus gemeten, maar een eis van zijdelingse belasting van de kap is daarbij niet gedefinieerd.


Zijn doorloopveilige inlegzolen van niet-metalen materialen echt doorloopveilig?

Ja, als het prototype is getest op basis van de relevante norm en de doorloopveiligheid is bevestigd. Volgens EN ISO 20344 is de minimale kracht in de testprocedure 1.100 N. Dit komt overeen met de kracht die een persoon met een gewicht tussen 80 en 90 kg bij het lopen op de grond uitoefent. De punt van de 4,5 mm dikke teststift mag niet in het teststuk doordringen. De test is geslaagd als de punt van de teststift niet uit de binnenkant van het teststuk steekt. Dit kan worden vastgesteld door visuele inspectie, kinematografische of elektrische herkenning.


Heeft u nog vragen?

Bij de Hoffmann Group vindt u alles onder één dak:

Nu contact opnemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten ook: oogbescherming, ademhalingsbescherming, gehoorbescherming, hoofdbescherming, handbescherming, veiligheidskleding, werkkleding, valbeveiliging en huidbescherming.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen