GARANT GreenPlus: Eenvoudig duurzaam en krachtig reinigen en lijmen
De plus voor mens en milieu
De klimaatcrisis en andere milieuproblemen stellen ons als samenleving voor enorme uitdagingen. Het wordt steeds duidelijker dat alles wat we doen invloed heeft op de planeet.
Er is niet veel tijd meer om het tij te keren. Er zijn echter veel verschillende spelers die hun steentje moeten bijdragen om dit voor elkaar te krijgen. Ook wij als bedrijf.
DUURZAAMHEID IS GEEN TREND, MAAR HET BELANGRIJKSTE THEMA VAN DE HUIDIGE TIJD
De wereld verandert steeds sneller en soms ingrijpend. Wat vandaag de dag vaststaat, kan morgen al in twijfel worden getrokken. Technologieën die al meer dan 100 jaar in gebruik zijn, zoals de verbrandingsmotor, worden vervangen.
Digitalisering zorgt voor mogelijkheden die we ons tot nu toe nauwelijks konden voorstellen. De vraag naar gesloten kringlopen, het minder gebruiken van hulpbronnen en meer milieubescherming stelt nieuwe eisen aan productdesign en maakt volledig nieuwe technologieën noodzakelijk.
NIEUWE TRENDS IN DE INDUSTRIE
Duurzaamheid en efficiëntie zijn belangrijke pijlers in de bedrijfsstrategie van veel ondernemingen. Met onze etiketteringsvrije producten op het gebied van reinigen en lijmen optimaliseert u uw prestaties en levert u een bijdrage aan de bescherming van mens en milieu.
Onze bijdrage aan de bescherming van mens en natuur
Mit de GARANT GreenPlus productlijn ondersteunen wij u op uw weg naar meer duurzaamheid. De etiketvrije en grondstofbesparende GARANT GreenPlus producten zijn een echt alternatief voor gevaarlijke stoffen die tot nu toe werden gebruikt. Voor u betekent dit: kostenbesparing, sneller en prettiger werken en het minimaliseren van dure beschermende maatregelen. Tegelijkertijd levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van mens en milieu. Creëer de werkplek van de toekomst!
Minder beschermende maatregelen
Dankzij de lage niveaus van schadelijke stoffen zijn er geen complexe beschermende maatregelen nodig.
Voldoe aan de regelgeving
Vermijd mogelijke sancties, bijv. voor het overschrijden van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
Geen gevaarlijke chemicaliën
U hoeft het gebruik van gevaarlijke chemicaliën niet te verantwoorden aan auditors.
Bescherming van uw werknemers
Gezondheidsrisico's worden beperkt - en dus ook eventuele stilstandtijd
Gemakkelijk te gebruiken
U hoeft geen gebruiksaanwijzing op te stellen.
Wit veiligheids-
informatieblad
Geen etikettering met gevarensymbolen enz.
Veilig werken
Vermindering van potentiële gevaren (bijv. explosie- en brandgevaar)
Het milieu beschermen
Minder verontreinigende stoffen = minder milieuvervuiling.
Geld besparen
Dankzij lagere afvoerkosten.
Eenvoudige opslag & logistiek
Geen opslag in kasten voor gevaarlijke stoffen nodig
Onze systeemoplossing voor reinigen en lijmen: GARANT GreenPlus
Op veel werkplekken zijn er gevaarlijke stoffen - vast, vloeibaar of gasvormig - die een risico vormen voor de veiligheid of gezondheid van werknemers en ook schadelijk zijn voor het milieu. GARANT GreenPlus biedt een doordacht en milieuvriendelijk alternatief voor conventionele producten.
Onze oplossingen voor reinigings- en lijmsystemen zijn ontwikkeld voor veel verschillende toepassingsgebieden en worden gekenmerkt door speciale eigenschappen die helpen om het milieu en de werknemers te beschermen. Deze eigenschappen omvatten vooral de vermindering van gevaarlijke stoffen om mens en natuur te beschermen. Alle GARANT GreenPlus producten in de lijm- en schoonmaaksector zijn niet etiketteringsplichtig volgens de CLP-verordening.
REINIGING: Gewoon de perfecte reiniger voor uw toepassing
Onze reinigers worden gebruikt op veel verschillende gebieden en voor een groot aantal verschillende toepassingen voor het reinigen van industriële onderdelen. Wij maken het u gemakkelijk om het juiste reinigingsmiddel voor uw behoeften te kiezen!
Er zijn namelijk een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een geschikt reinigingsmiddel. Om erachter te komen welk product u nodig hebt, moet u bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:
- Welk vuil moet verwijderd worden?
- Welke oppervlakken of materialen moeten worden gereinigd?
- Welke afmetingen en geometrie hebben de te reinigen onderdelen?
Deze tabel in onze brochure helpt u bij het maken van de juiste keuze.
Al onze reinigingsmiddelen zijn voorzien van het NSF-keurmerk.
De vraag welk gebied wordt gereinigd is ook doorslaggevend voor de keuze van het reinigingsmiddel. Vooral bij het reinigen van productiefaciliteiten in de levensmiddelen-, diervoeder- en farmaceutische industrie gelden speciale voorschriften. Al onze reinigingsmiddelen zijn voorzien van het NSF-zegel en zijn dus internationaal geregistreerd en goedgekeurd. De NSF-registratie van onze reinigingsmiddelen geeft gebruikers en inspecteurs de zekerheid dat de producten voldoen aan de regelgeving voor voedselveiligheid.
NSF International is een stichting voor de gezondheidszorg. Het is een onafhankelijke, non-profit organisatie voor het testen en certificeren van producten die normen vaststelt voor een breed scala aan huishoudelijke en industriële producten.
Power Force
Deze krachtpatser onder de reinigers verwijdert zelfs de sterkste vetten, oliën, harsen en wassen handmatig en mechanisch. Ook geschikt voor het reinigen van koelsmeermiddelen in draai- en freescentra. TIP: De reinigingskracht wordt verhoogd in ultrasoon geluid, dompelbaden of wassystemen.
Overtuig uzelf van GARANT GreenPlus
Veilig reinigen en lijmen en tegelijkertijd goed doen voor mens en milieu. Want de nieuwe GARANT GreenPlus serie staat voor compatibiliteit en duurzaamheid. De lijmen en reinigingsmiddelen voldoen natuurlijk aan de technische eisen voor houdkracht en grondige reinheid, maar zijn vrij van schadelijke stoffen. De pure kracht van de natuur!
Bekijk de video voor meer informatie en een productdemonstratie.
GARANT GreenPlus producten voor verlijming bestrijken vier toepassingsgebieden:
LIJMEN: vastzetten en afdichten - met anaerobe lijmen werkt het!
Anaërobe lijmen zijn de ideale manier om schroeven vast te zetten, schroefdraad af te dichten en as-naafverbindingen te maken. Ze zijn bestand tegen trillingen en dichten zelfs hogedrukleidingen betrouwbaar af.
Anaerobe lijmen zijn ééncomponentlijmen die uitharden in afwezigheid van zuurstof bij kamertemperatuur. De verharder in de vloeibare lijm blijft inactief zolang deze in contact komt met zuurstof uit de lucht. Zuurstof verhindert daarom dat anaerobe eencomponentenlijmen uitharden. De flessen voor anaerobe lijmen worden daarom met zuurstof gespoeld en slechts half gevuld. Zodra de lijm is afgesloten van de zuurstof uit de lucht, bijv. door de te verbinden onderdelen bij elkaar te brengen, vindt de uitharding zeer snel plaats - vooral als er gelijktijdig metaalcontact is. Anaerobe lijmen harden uit tot duromeren in afwezigheid van lucht. Ze zijn bestand tegen temperaturen van -55 °C tot ongeveer 180 °C. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lage, gemiddelde en hoge sterkte. Welke sterkteklasse gekozen wordt, hangt volledig af van de toepassing.
Het powerteam voor een perfecte hechting: reinigen én lijmen
Voor een optimale hechting moeten de te lijmen oppervlakten schoon, droog en vetvrij zijn. Niet vastklevende oppervlaksubstanties zoals stof, vormscheidingsmiddelen, vetten of wassen moeten vóór het lijmen worden verwijderd.
REINIGEN EN BONDEN: Het powerteam voor perfecte hechting
Lijmen houden van reinheid. De kwaliteit van een verbinding hangt uiteindelijk af van adhesie (hechting tussen de lijmlaag en het materiaaloppervlak) en cohesie (interne stabiliteit in de lijm).
Voor een optimale hechting moeten de te lijmen oppervlakken schoon, droog en vetvrij zijn. Anti-kleefstoffen op het oppervlak, zoals stof, schimmels, vet of was, moeten voor het lijmen verwijderd worden. Met de reinigingsmiddelen uit de GARANT GreenPlus lijn creëert u de ideale omstandigheden voor een perfecte hechting - en brengt u samen wat bij elkaar hoort!
Geselecteerde GARANT GreenPlus producten:
De lijm wordt in vloeibare toestand stabiel gehouden door de continue toevoer van zuurstof.
De lijm is ingesloten in de voegspleet en dus gescheiden van de zuurstoftoevoer.
De peroxiden worden vrije radicalen met de metaalionen. Dit zet de vorming van polymeerketens in gang.
In uitgeharde toestand kan een vaste structuur met vernette polymeerketens worden herkend.
Geschikte opslagoplossing voor reinigingsmiddelen
Netheid altijd bij de hand: Met het GARANT UNI Line systeem
Dankzij de etiketteringsvrijheid hoeven onze reinigingsmiddelen niet te worden opgeslagen in kasten voor gevaarlijke stoffen.
De GARANT UNI Line serie heeft een modulaire structuur en kan daarom perfect aan uw wensen worden aangepast. Rust hem gewoon uit met de GARANT GreenPlus reinigingsmiddelen die bij u passen en ga aan de slag!