Evum Motors benutzt HCT

Klantverhaal: EVUM Motors, fabrikant van elektrische voertuigen, digitaliseert zijn kwaliteitsbeheer met HCT

De motor voor digitale documentatie bij de productie van de EVUM aCAR EVUM aCAR

EVUM aCAR

Evum Motors is de spin-off van een visionair onderzoeksproject aan de Technische Universiteit van München.

De twee oprichters, Sascha Koberstaedt en Martin Šoltés, hebben zich tot doel gesteld om overal waar een klein en wendbaar transportvoertuig met vierwielaandrijving nodig is, een snelle en ongecompliceerde instap in de elektromobiliteit mogelijk te maken: In de land- en bosbouw, voor ambachtslieden, in de industrie en voor lokale overheden.

De EVUM aCar is sinds eind 2020 in serieproductie.

"Wij vertrouwen op de meest toekomstbestendige technologieën - en niet alleen voor onze EVUM aCar, maar op alle gebieden van het bedrijf. Dit geeft ons het voordeel dat we onze hele productie kunnen baseren op de nieuwste technologieën en normen, zonder dat we te maken hebben met verouderde legacystructuren. Voor kwaliteitsbeheer gebruiken we de GARANT moment-/ draaihoeksleutel HCT van de Hoffmann Group. Deze bieden ons uitstekende functionaliteiten tegen een onverslaanbare prijs-prestatieverhouding."


Gregor Fischer,
productieplanner bij EVUM Motors

EVUM Motors

Meer procesbetrouwbaarheid

De elektronische GARANT moment- en hoeksleutels worden bij EVUM voornamelijk gebruikt om carrosseriedelen en wielen stevig vast te zetten. Dat zijn ongeveer 200 bouten per voertuig.

Bij het aandraaien van een schroef geeft het gereedschap de gemeten waarde weer op een contrastrijk en kijkhoekstabiel 2,8 inch TFT-kleurendisplay. Dit betekent dat de werknemer de meting altijd in beeld heeft. Bovendien waarschuwt een optisch signaal hem voordat de maximaal toegestane aanhaalwaarde wordt overschreden. Een waarschuwingstoon en een trilstand kunnen optioneel worden ingeschakeld. De gegevens van de momentsleutels worden regelmatig geëxporteerd als CSV-bestand en opgeslagen in een database.

Volledige integratie met CAQ systeem in zicht

De HCT tools en de samenwerking met de experts van de Hoffmann Group spelen een centrale rol in de digitalisering van de kwaliteitsborging. In de toekomst zal dit georganiseerd worden door een computerondersteund kwaliteitsbeheersysteem (CAQ).

"Het is een echt voordeel voor ons dat we nu al gegevens draadloos kunnen overdragen met de HCT-tools, waardoor de betrouwbaarheid van het proces toeneemt," zegt Fischer. "Om de gegevensoverdracht naar de PC nog sneller te maken, heeft de Hoffmann Group een Windows app ontwikkeld, die we als pilotklant aan het testen zijn. Hiermee kunnen we gegevens van meerdere HCT matrijzen tegelijkertijd versturen. De Hoffmann Group is niet alleen een leverancier voor ons, maar een echte sparringpartner."

„Met de HCT Windows App willen we een koppeling maken tussen het gereedschap en het CAQ systeem. Zo moeten bijvoorbeeld aanhaalgevallen (extern, tekstgebaseerd met XML) worden aangemaakt of gedownload van de schroefsleutels en worden overgebracht naar de verschillende HCT momentsleutels. We zijn ook van plan om de Windows app in de toekomst te gebruiken om complete werkprocessen voor meerdere HCT gereedschappen aan te maken en te besturen en om een koppeling te maken tussen het gereedschap, de meetgegevens en het werkstuk via integratie met het CAQ systeem.“


Marko Künstler,
Senior Project Manager bij de Hoffmann Group

U kunt meetprocessen eenvoudig digitaliseren met de elektronische GARANT momentsleutel

De elektronische GARANT moment-/ draaihoeksleutel HCT maakt deel uit van het Hoffmann Group Connected Tools (HCT) open platform voor digitaal kwaliteitsbeheer. Met HCT stimuleert de Hoffmann Group de digitalisering in de gereedschapssector. Met de Bluetooth-compatibele HCT-gereedschappen kunnen meetgegevens met één druk op de knop draadloos naar smartphones, tablets of pc's worden gestuurd, waar ze kunnen worden opgeslagen en beheerd. De Hoffmann Group heeft speciaal voor dit doel de HCT Mobile App en de HCT Windows App ontwikkeld.

Producten met Bluetooth van de merken HOLEX, Mitutoyo, Bowers Group en Sylvac zijn nu ook compatibel met de HCT Mobile App. Naast meetklokken, schuifmaten en momentsleutels zijn dit ook 3-punts binnenschroefmaten. Dit voorziet het kwaliteitsbeheer in de werkplaats en de productie van gereedschappen voor talloze meetwerkzaamheden.

Hoffmann Group Connected Tools

Ontdek meer over de voordelen en functionaliteit van Hoffmann Group Connected Tools.

HCT Windows App

Ontdek alles over de HCT App voor Windows.

HCT Mobile App

Ontdek alles over de mobiele app van HCT voor Apple- en Android-systemen.

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen