Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu

Veiligheidsmessen van Martor - met zekerheid beter snijden

martor-sicherheitsmesser-anwendung-800x400.jpg

Nu ook bij ons in het assortiment: de hoogwaardige veiligheidsmessen / snijgereedschappen van MARTOR.

Sinds 40 jaar is MARTOR toonaangevende producent van veiligheidsmessen. Al in 1976 werd het eerste TÜV-geteste mes op de markt gebracht.
Volledig automatische terugtrekking van het lemmet, verborgen lemmeten of veilige lemmetwisseling: met de GS-gecertificeerde aftikelen zet MARTOR maatstaven, die cruciaal zijn voor de normen op het gebied van arbeidsveiligheid.
Ook het thema 'gebruiksvriendelijkheid' met een modern design en nog betere ergonomie speelt voor MARTOR een belangrijke rol.
MARTOR-veiligheidsmessen staan voor actieve ongevalspreventie: bescherm uw medewerkers - en uw uitgavenbudget. Met elke uitvaldag die u vermijdt bespaart u tot wel 500 euro.

Overzicht veiligheidsmessen

martor-sicherheitsmesser-infografiken_800x2015.jpg

MARTOR SECUMAX: maximale veiligheid door verborgen lemmet (VLK)

Het lemmet ligt niet open, maar is voor mens en goederen afgeschermd. Dat biedt u een maximum aan veiligheid ten aanzien van snijverwondingen en beschadiging van goederen.



MARTOR SECUPRO: volledig automatisch terugtrekkend lemmet (VK)

Het intelligente snijgereedschap:
Zodra het lemmet het te snijden materiaal verlaat, trekt het zich automatisch terug in het handvat  geheel zonder uw toedoen.
Dat noemen wij 'zeer hoge veiligheid'.


MARTOR SECUNORM: automatisch terugtrekkend lemmet (AK)

Duimen omhoog  voor een hoge veiligheid. Zodra u met snijden begint laat u de schuiver los.
Zo kan het lemmet na het snijden direct weer in het handvat verdwijnen.

Bekroond met een award: de SECUMAX 350

martor-sicherheitsmesser-nummerrierung-800x400.jpg
martor-sicherheitsmesser-zertifikate-800x170.jpg

 

 

 

Het veelvuldig bekroonde veiligheidsmes MARTOR SECUMAX 350 (art.nr. 842010) biedt u een maximum aan comfort en veiligheid bij het snijden.


1. 2in1-lemmetkop voor snijden en ritsen
2. Aangename Soft-Grip en geribbelde vlakken
3. Lemmetmagazijn met reservemes
4. Oog voor bevestigen en transporteren
5. Spitse neus voor het insteken in materiaal
6. Verborgen lemmet voor maximale persoons- en goederenbescherming
7. Ergonomisch gevormd, voor rechts- en linkshandigen

Snijtypes

martor-sicherheitsmesser-schnittart1_800x640.jpg




Folie verwijderen

Pallets zijn in de regel met wikkel- of krimpfolie omwikkeld. Om dit te verwijderen zijn vooral snijgereedschappen met een verborgen lemmet geschikt, die tegelijk de verpakte goederen ontzien.
MARTOR foliemesen beschikken doorgaans over een spitse neus waarme u in het te snijden materiaal kunt steken. Of u drukt met de vrije hand het bovenste folie-einde samen en u creëert op deze manier een eerste aanzetpunt voor het snijden.

martor-sicherheitsmesser-schnittart2_800x640.jpg

 


 

Venstersnede maken

Wanneer u een kartonnen verpakkingsdoos nog wilt bewaren is een venstersnede aan te bevelen.
Hierbij opent u de doos niet van boven, maar snijdt u een groter gat in de zijkant. Door dit 'venster' kunt u uw goederen eenvoudig uitnemen.

martor-sicherheitsmesser-schnittart3_800x640.jpg

 

 

Kunststof banden doorsnijden

Kunststof banden worden gebruikt om kartonnen dozen met een bijzonder zware inhoud bijeen te  houden. U zult ongetwijfeld met banden van verschillende diktes en kwaliteiten te maken hebben. Hoe robuuster ze zijn, des te meer is het aan te bevelen de banden in een hoek van 45 graden aan te snijden.

Producten en meer informatie

Alle MARTOR-artikelen, veiligheidsmessen en reservemessen vindt u in onze eShop (zichtbaar voor aangemelde klanten):

Meer informatie, de MARTOR-messenmatrix en een overzicht over alle veiligheidsmessen vindt u ook in de brochure: