• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.

GARANT GEREEDSCHAPTASSEN VAN TEXTIEL:

GARANT GEREEDSCHAPTASSEN VAN TEXTIEL:

Niet alleen voor uw gereedschap: de nieuwe GARANT gereedschapstassen van textiel, robuust en functioneel - voor werk en vrijetijd.

Hiermee wordt dragen functioneel: de sterke afwerking en de toepassing van hoogwaardige componenten maken de GARANT gereedschapstassen van textiel tot een betrouwbare en moderne metgezel bij uw dagelijkse werk. De complete collectie van de nieuwe tassengeneratie bestaat niet zoals gewoonlijk uit zwaar en watergevoelig leer, maar uit licht en duurzaam nylon. Hierdoor transporteert u uw gereedschap en documenten veilig en comfortabel naar uw werkplek. Profiteer van de kwalitatief hoogwaardige en esthetische producten van de nieuwe GARANT tassencollectie van textiel. De serie bestaat uit een gereedschaps-schoudertas, een rugzak en een installateurstas.

HANDEN VRIJ, MAAR ALLES ONDER CONTROLE

Juist op de terreinen waar het noodzakelijk is de handen vrij te hebben, vinden gereedschaps-rugzakken hun toepassing.

  1. Beklede draaggreep
    Maakt comfortabel hanteren mogelijk.
  2. Laptop- en tabletvak
    Twee aparte, gevoerde vakken voor een laptop of tablet tot 15 inch
  3. Compressieriemen aan de zijkant
    Zorgen voor reduceren van het volume en om extra uitrusting aan de buitenzijde te bevestigen.
  4. Ergonomisch lichaamscontact-rugsysteem
    Met ventilatiekanalen, die een vrije luchtcirculatie garanderen en zorgen voor een stevige en veilige aansluiting aan de rug. Samen met de borstriem zorgt het rugsysteem voor perfecte gewichtsverdeling.
  5. Reflector
    Voor optimale zichtbaarheid ook in het donker.
  6. Organizer-vak
    Twee opbergvakken en een sleutelhouder voor het opbergen van visitekaartjes, pennen, mobiele telefoon en nog veel meer.
  7. Groot hoofdvak
    Twee binnenvakken, die bijvoorbeeld ruimte bieden aan dopsleutel-assortimenten en een uitneembaar gereedschapsblad met 32 insteekvakken.

MINIMAAL GEWICHT, MAAR MAXIMALE STABILITEIT

Een draaggreep van een geëxtrudeerd aluminium profiel vormt samen met de hoogvaste houderplaten een stabiele eenheid.

  1. Ergonomische draaggreep
    Is met vier schroeven aan elke zijde gemonteerd, twee daarvan direct in het handvat, twee met extra stabilisatorplaten door het materiaal. Hierdoor worden torsiekrachten tegengewerkt en is het mogelijk een groot gewicht te transporteren.
  2. Overslag met ritssluiting
    Een met klittenband afsluitbare doorgestoken greep in de overslag maakt het mogelijk om ook bij gesloten tas de draaggreep optimaal te gebruiken. Wanneer niet gebruikt is de overslag gemakkelijk en comfortabel in een speciaal daarvoor bedoeld vak op te bergen.
  3. Schouderriem
    Verstelbaar met afneembaar schouderkussen.
  4. Buitenvakken
    Er bevindt zich een lang buitenvak aan de voorzijde met ritssluitingvak, reflector, sleutelhouder en twee kortere buitenvakken op de tegenovergelegen zijde.
  5. Groot hoofdvak
    Voor het los opbergen van gereedschap. Extra 13 insteekvakken met elastische kraag.

RUIMTE VOOR GEREEDSCHAP, LAPTOP ET CETERA

Behalve het transporteren van een 15 inch-laptop kan in de schoudertas tegelijkertijd gereedschap worden opgeborgen.

  1. Groot hoofdvak
    Voor documenten tot DIN A4. Zeven insteekvakken, 20 rubberen lussen en twee netvakken met elastische kraag voor het opnemen van gereedschap.
  2. Beklede draaggreep
    Maakt comfortabel hanteren mogelijk.
  3. Laptopvak
    Apart, gevoerd vak voor laptops tot 15 inch.
  4. Organizer-vak
    Uitgebreide vakkencombinaties bieden veel opbergruimte voor visitekaarten, sleutelhouders en mobiele telefoon.
  5. Overslag
    Om de inhoud van de tas te beschermen tegen weersinvloeden, kan de overslag zowel met klittenband alsook met lussen worden gesloten. Daarnaast bevindt zich aan de voorzijde een geïntegreerd ritssluitingvak.
  6. Schouderriem
    Verstelbaar met afneembaar schouderkussen.

PRODUCTVIDEO

GARANT gereedschapstassen van textiel

De serie GARANT gereedschapstassen van textiel bestaat uit een rugzak, een installateurstas en een gereedschaps-schoudertas. Dankzij speciaal ontwikkelde draagsystemen beschikken de tassen over een hoog draagcomfort. In tegenstelling tot zwaar en watergevoelig leer, bestaan alle tassen uit licht en duurzaam materiaal. De stevige afwerking en het gebruik van hoogwaardige componenten maken de GARANT-tassen tot een betrouwbare en moderne metgezel bij uw dagelijkse werk.

PRODUCTEN EN MEER INFORMATIE

You can find all products from our GARANT range of tool bags in our online shop, e.g. the textile installation case (product No. 692240 ) or the textile tool backpack (product No. 692220 ).
Here is the example of the tool shoulder bag:

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen