Profielen in perfectie - productie van binnen- en buitenprofielen in seconden

GARANT profielfrezen op de draaibank

Profielfrezen (ook: tumbling) is een machinaal productieproces. Bij profielbrootsen wordt het gewenste profiel in slechts enkele seconden in slechts één arbeidsstap door middel van een ram met een concentrische beweging geproduceerd.

Binnen- en buitenprofielen vervaardigd in een tijdbesparend proces in één bewerking:
Met het complete programma voor het brootsen van profielen op draaibanken en bewerkingscentra biedt GARANT zeer productieve en betrouwbare gereedschappen voor de complete bewerking.

Het is niet nodig om de werkstukken om te bouwen naar speciale machines zoals broots- of duwapparaten of dure fabricageprocessen zoals draadvonken uit te besteden.

Uw voordelen in een overzicht:

  • Snelle productie van profielen in één werkstap
  • Verlaging van de inrichtingskosten
  • U hoeft niet van machine te wisselen
  • Geen uitbesteding nodig

GARANT profielruimen

Zeskant-, vierkant- en Torx®-profielen - in seconden geproduceerd:

  1. Excentrische opbouw: geschikt voor CNC-draai- en freesmachines en conventionele machines.
  2. Grote variatie aan schachtaansluitingen: cilinder, morseconus en VDI-schachten. Meer aansluitingen op aanvraag.
  3. Vlak-contactvlak houder-broots: verhoogt de stabiliteit en de proceszekerheid.
  4. Gehard en geslepen: precisie voor lagerzittingen en tuimelspindel
  5. Alle brootsen zijn standaard TiN-gecoat.
  6. Kraag aan de broots voor extra stabiliteit.
  7. Spanvlak aan de broots voor proceszekere spanning.

Video GARANT Profilräumen

Fertigen Sie Sechskant-, Vierkant- und Torx®-Profile innerhalb von Sekunden mit den neuen GARANT Profilräum-Werkzeugen.

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen