STERK EN FLEXIBEL IN ELKE POSITIE

Het nieuwe GARANT flexibele diamant-polijstgereedschap.

Eenvoudig briljant voor perfecte oppervlakken
GARANT polijstgereedschap - een zuivere zaak.
Als hardste slijpmiddel is de diamant geschikt voor alle materialen: polijsten van metalen (geharde metalen, hardmetaal, edelstaal, chroom, messing), lakken, vezelcomposieten (GFK) en keramiek. Met de nieuwe generatie GARANT diamant-polijstgereedschap staan u nu innovatieve, milieuvriendelijke producten voor oppervlaktebewerking ter beschikking, die uw productieproces bovendien aanzienlijk zuiverder en efficiënter maken.

Poets nu uw slijpproces op.
GARANT polijstgereedschap verhoogt de efficiency van uw polijstprocessen.
De vraag naar perfecte oppervlakken, of het nu om een functioineel vlak gaat of een optisch doel dient, neemt toe. Het polijsten is meestal een zeer tijdrovende en gecompliceerde klus. De grootste verbeteringen kunnen worden bereikt met nieuwe gereedschappen. Vergroot de efficiency van uw polijstprocessen met GARANT polijstgereedschap. Voor het eerst kunnen diamantkorrels stevig en cohesief zonder bindmiddelen op een flexibele drager worden bevestigd. Hierdoor blijft het grootste deel van de slijpkorrel vrij. Er worden maximale prestaties aan de blootliggende snijkanten bereikt. Door het gebruik van een speciale diamantkorrel kon de afnamecapaciteit nog verder worden verhoogd bij gelijktijdig betere oppervlaktekwaliteit.

Perfecte aanpassing, geen beschadiging van het oppervlak.
Het basislichaam van elastisch schuim met hoge dichtheid is de eerste vereiste voor een absoluut gelijkmatig resultaat. De druk wordt gelijkmatig over de slijpkorrels verdeeld, waardoor wordt vermeden dat individuele korrels te diep in het te bewerken oppervlak doordringen. Vooral wanneer extreem geringe ruwdieptes nodig zijn, kan zonder al te veel moeite een homogeen oppervlak worden bereikt.

Lage neiging tot dichtlopen, lange standtijd.
Schuurstof en materiaalresten kunnen door de open structuur worden opgenomen. Hierdoor blijven de korrel-tussenruimtes vrij waardoor het gereedschap langer scherp en bruikbaar blijft. Tegelijkertijd wordt het risico op krassen op het gepolijste oppervlak verkleind.

Perfecte oppervlakken
Homogenisatie van de oppervlaktestructuur, vermindering van de ruwheidswaarden bij het voorbeeld van een slijtvaste gereedschapsmal (galvanische NiCo-legering).

Voordelen.
Onze GARANT polijstgereedschappen zullen ook u overtuigen. De voordelen spreken voor zich:

  • Geschikt voor alle materialen
  • Effectiever dan polijstpasta's
  • Oppervlaktekwaliteit / glans
  • Hogere benuttingsgraad
  • Uitgebreide reiniging van polijstresten niet langer nodig - verdere verwerking direct mogelijk.
  • Gelijknmatig slijpgedrag, constante afnamewaarden.
  • Direct zichtbaar polijstresultaat, geen memory-effect: bij het polijsten met pasta's worden fijne krassen met polijstmiddel opgevuld. Deze microkrassen en slecht schilderwerk worden na het drogen van het polijstmiddel weer zichtbaar.
  • Droog en nat te gebruiken.
  • Wasbaar en herbruikbaar - milieuvriendelijk.
  • Hoog rendement door kortere verwerkingstijden.
  • Hoogglansresultaten zonder het gebruik van chemische polijstpasta's.

1. CaraFin diamond polishing file
Polishing file with flexible metal base body and an outer face of resilient PU material. Ideal for polishing work on concave and convex surfaces.

2. CaraFin diamond polishing strips

Polishing strips, self-adhesive, for use on flexible abrasive belt holder No. 557900. Outer face of resilient PU material, one side coated with mono-crystalline diamond grit. Ideal for polishing work on convex surfaces.

3. CaraFin diamond polishing point
Polishing point of resilient PU material coated on the outer face with diamond grit. For polishing work with very high flexibility and conformity to contours.

4. CaraFin diamond polishing block, resilient
Polishing block made of high-quality resilient polyurethane foam. Ideal for homogenising flat pre-ground surfaces.

5. CaraFin diamond polishing pad
CaraFin diamond polishing pad (EVA) with an open structure, will not clog. Due to its very supple material characteristics it is ideally suited to maintaining true finish contours and high-gloss polished finishes on complex surface geometries.

6. CaraFin diamond polishing foam
CaraFin polishing foam made from elastic PU material impregnated with diamond grit. Foam material hardness optimally adapted to the polishing stage. For polishing work on pre-polished surfaces with very high flexibility and conformity to contours.

7. CaraFin diamond polishing cloth, medium
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true high-gloss finish polished surfaces on hard materials.

8. CaraFin diiamond polishing cloth, soft
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true mirror finish polished surfaces on soft and easily-scratched materials.

Neem contact met ons op

Wilt u graag advies van onze specialisten? Neem contact met ons op.

Naar contactpagina

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen