GARANT EasyFix Befestigungssystem

Bevestigingssysteem GARANT easyFix

Uw werkplek perfect georganiseerd

Het idee: nieuw plan - nieuwe volgorde

GARANT easyFix - geniaal en eenvoudig bevestigingssysteem voor een perfect georganiseerde werkplek

  • Alles in zicht: bespaart tijd en maakt het werk efficiënter.
  • Eenvoudig in gebruik: ergonomische bevestiging met één hand mogelijk
  • Ruimtebesparende oplossingen voor allerlei soorten gereedschap
  • Veilig vastpakken en afnemen en snel weer aan het werk
  • Bekroond design: het easyFix-systeem is onderscheiden met de German Design Award.
  • Modulair en universeel: bevestiging op verschillende ondergronden mogelijk.
  • Breed assortiment: grote keus aan haken en kunststof vormhouders.

Onbeperkte bevestigings- en indelingsmogelijkheden

GARANT Easyfix haken en houders

Eersteklas materiaal:
Verzinkt staaldraad. Leverbaar in Ø van 4 tot 6 mm. Grote hardheid, uiterst onbuigbaar.

Extreem veilig:
Afgeschuinde randen zorgen voor minder kans op verwondingen en beschadigingen op wand en gereedschap.

Haken en grondplaat van de buitencategorie:
Praktisch in het gebruik: inklikken en losmaken met slechts één hand. Kunststof in antracietgrijs, slijtvast en duurzaam. Kan tegen hoge temperatuurschommelingen, wordt niet poreus.
(Voorbeeld houderassortiment stalen haken, art.nr. 963145 )

GARANT Easyfix kunststof haken en houders

Doordacht systeem:
Eenvoudige montage aan gatenwanden, op rails of directe wandmontage met plaat. Grote veelvoud en keuze.

Voor elk gereedschap de juiste houder:
Rammelt niet, nauwkeurige klemming van het gereedschap in bijpassende kunststof vormhouders. Krasvrij contact van de houder met het gereedschap. Hoge mechanische vastheid.

Maximale materiaalkwaliteit:
Slag- en breukvast. Van recyclebare kunststof PA6 GF20 (grondplaat) en ABS (haken en houders).
Geen scherpe randen. Absoluut torsiestijf - groot draagvermogen.

Eenvoudige hantering:
Kunststof haken en houders worden inclusief grondplaat geleverd. Grondplaat inklikken, houder opsteken, klaar. (Voorbeeld houderassortiment kunststof haken, art.nr. 963146 )

Uitgebreide keuze en eindeloos veel combinaties

Voor elk gereedschap de passende haken en houders.

Enkelvoudige haken, dubbele haken, speciale haken, universele kunststof haken, kunststof houders om te klemmen, vorm-kunststofhouders en nog veel meer.

Uitgebreide mogelijkheden

Ergonomisch kantelen
De vario-basischouder kan in een hoek van 0 - 45° worden gebogen. Daardoor is een eenvoudige, snelle en gezonde uitname van gereedschap mogelijk (bijv. art. 963142 ).

Verhoogde belastbaarheid
De multifix-rail past direct in een gekantelde positie aan de geperforeerde wand. De belastbaarheid van de multifix-rail is tot wel vijf vario-basishouders of 50 kg.

Neem Easyfix overal met je mee: Haal de Easyfix houder van de wand en zet hem bijvoorbeeld aan de Easyfix-opname van GARANT-ladder. art. 965900 ).

Multifix, Shadowboard en open magazijnbakken

Multifix-rail voor het aanbrengen van GARANT Easyfix-haken en -houders, open magazijnbakken, magneethouders en shadowboards.

In de staanders hangen of direct aan de geperforeerde wand met basisplaat.

Aan wanden (beton, hout, plaatstaal) of werkbladen met wandmontageplaat of vario-basishouder (bijv. art. 955340 ).

GARANT Shadowboards

Shadowboards kunnen zowel horizontaal als in een hoek van 45° aan de hand van basisplaat aan de geperforeerde wand of aan de Multifix-rail worden aangebracht. (Voorbeeld art. 923210 )

GARANT open magazijnbakken

GARANT open magazijnbakken hangen met behulp van de bakkenhouder eenvoudig aan de geperforeerde wand of direct aan de Multifix-rail. (Voorbeeld art. 923215 )

Neem contact op

Wilt u advies van onze experts of een bestelling plaatsen?We kijken uit naar uw telefoontje.

Naar contact

Producten en meer informatie

Alle artikelen uit de GARANT Easyfix-wereld vindt u in onze online-shop.

Naar de Easyfix-artikelen

Meer informatie over onze GARANT Easyfix-producten alsmede over extra artikelen zoals G-ELS, Tool24 Smartline of gereedschapskoffers, vindt u in onze brochure.

Naar de brochure

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen