Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu
7302_PLP_Tesa.jpg

TESA HITS - Zeer nauwkeurige kwaliteitsinstrumenten tot wel 30% korting!

Ontdekt de metrologische hoogstandjes van TESA voor een lage prijs!
Bijvoorbeeld:

  • De eenvoudig te gebruiken TESA-HITE hoogtemeters ontworpen voor snelle en betrouwbare 1D- en 2D-metingen.
  • TESATAST-producten voor maximale nauwkeurigheid en een zeer lage meetkracht van de meeteenheid. Dankzij het impactbeschermsysteem bieden de producten een lange levensduur. En bovendien is de apperatuur ongevoelig voor magnetische velden.

Deze prijsaktie is geldig tot 30.06.2019. Alle artikelen worden binnen één week verzonden.

Kies uw categorie

TESA voorjaarsactie 2019

1-25 of 25 results
  • Valueline zakschuifmaat IP67 Tesa Technology Art. No.  405502
    vanaf 
    79,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Magneetmeetstatief en Tesatast 01810005 Tesa Technology Art. No.  405511
    Nalevering
    130,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Klokschuifmaat 150/01 Tesa Technology Art. No.  412415
    Direct leverbaar
    133,00 €
    105,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Klokschuifmaat 150/02 Tesa Technology Art. No.  412416
    Direct leverbaar
    125,00 €
    99,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    99,00 €
    79,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL 150 mm Tesa Technology Art. No.  412766
    Direct leverbaar
    99,00 €
    79,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    159,00 €
    125,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL IP67 150 mm Tesa Technology Art. No.  412786
    Direct leverbaar
    159,00 €
    125,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 12,5 mm Tesa Technology Art. No.  436205
    vanaf 
    90,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 36,5 mm Tesa Technology Art. No.  436225
    vanaf 
    118,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Tesatast tastarmlengte 12,5 mm Tesa Technology Art. No.  436252
    vanaf 
    106,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    231,00 €
    185,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale hoogtemeter TESA HITE magna Tesa Technology Art. No.  445260
    vanaf 
    2.349,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale hoogtemeter TESA HITE Tesa Technology Art. No.  445261
    vanaf 
    3.335,00 €

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    4.099,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale hellingshoekmeter Clinobevel 1 USB Tesa Technology Art. No.  467555
    Nalevering
    1.395,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Klokschuifmaat met schokbeschermingssysteem Tesa Technology Art. No.  L40620 420
    Nalevering
    99,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Interapid 312 Tesa Technology Art. No.  L40620 450
    Nalevering
    184,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Interapid 312 Tesa Technology Art. No.  L40620 451
    Nalevering
    226,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster TESATAST Tesa Technology Art. No.  L40620 468
    Nalevering
    135,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67 Tesa Technology Art. No.  L40620 5
    Nalevering
    125,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster Interapid 312 Tesa Technology Art. No.  L40620 537
    Nalevering
    224,00 €

    Selecteer artikellijst


  • TESA RUGOSURF 20 Tesa Technology Art. No.  L40630 5
    Nalevering
    1.920,00 €

    Selecteer artikellijst


  • TESA HITE PLUS M 400 Tesa Technology Art. No.  L40640 2
    Nalevering
    4.049,00 €

    Selecteer artikellijst


  • TESA HITE PLUS M 700 Tesa Technology Art. No.  L40640 3
    Nalevering
    4.445,00 €

    Selecteer artikellijst