Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu
7302_PLP_Mahr.jpg

MAHR innovaties tot 28% korting!

Verzeker uzelf van de MAHRLIGHTS 2019, bijvoorbeeld:

 
  • MarSurf de mobiele ruwheidsmeter met moderne bedieningstechnologie. Hierdoor is het gebruikersgemak nog meer intuïtief.
  • MicroMar, de digitale micrometers waarmee u 10 keer sneller het meetresultaat haalt. Dankzij de goede bescherming tegen stof en water kunnen de apparaten zonder consessie worden toegepast in de werkplaats, in de productie en in het veld.
 
De prijsaanbieding is geldig ot 31.05.2019. Alle producten worden binnen één week verzonden!

Kies uw categorie

Mahrlights voorjaarsactie

1-60 of 65 results
  • Nalevering
    € 232,00

    Selecteer artikellijst


  • Nalevering
    € 232,00

    Selecteer artikellijst


  • Radio-ontvanger MARCONNECT Mahr Art. No.  402746
    Nalevering
    € 89,00

    Selecteer artikellijst


  • Zendmodule MARCONNECT 16 EWe Mahr Art. No.  402747
    Nalevering
    € 279,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetmicroscoop en toebehoren Mahr Art. No.  404290
    vanaf 
    € 143,00

    Selecteer artikellijst


  • Nalevering
    € 899,00

    Selecteer artikellijst


  • Geen prijs beschikbaar
    Ruwheidsmeter Marsurf Set M300C SET Mahr Art. No.  409001
    Nalevering
  • Schuifmaten 150 mm Mahr Art. No.  410250
    Direct leverbaar
    30,00 €
    € 22,50

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    112,00 €
    € 82,50

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat met groot display Mahr Art. No.  412717
    vanaf 
    € 82,50

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    167,00 €
    € 124,50

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat IP67 Mahr Art. No.  412733
    vanaf 
    € 124,50

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    221,50 €
    € 191,50

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat IP67 i-wi 150 mm Mahr Art. No.  412738
    Direct leverbaar
    221,50 €
    € 191,50

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 282,00

    Selecteer artikellijst


  • Beugelschroefmaat Mahr Art. No.  420410
    vanaf 
    € 41,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    307,00 €
    € 249,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat 0-25 mm Mahr Art. No.  421310
    Direct leverbaar
    156,50 €
    € 142,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat IP65 Mahr Art. No.  421315
    vanaf 
    € 178,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    1420,00 €
    € 1.325,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 286,50

    Selecteer artikellijst


  • Binnenschroefmatenset Mahr Art. No.  428910
    vanaf 
    € 665,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale binnenschroefmaatset Mahr Art. No.  428940
    vanaf 
    € 1.199,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    151,00 €
    € 112,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    205,00 €
    € 154,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    305,00 €
    € 232,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    285,00 €
    € 219,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm Mahr Art. No.  434314
    vanaf 
    € 297,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 342,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm Mahr Art. No.  434320
    vanaf 
    € 376,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 406,00

    Selecteer artikellijst


  • Compact lengtemeetapparaat 1200 Mahr Art. No.  434707
    Nalevering
    924,00 €
    € 825,00

    Selecteer artikellijst


  • Inductieve lengtemeettaster 2004M Mahr Art. No.  434760
    Nalevering
    261,00 €
    € 229,00

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Mahr Art. No.  436301
    vanaf 
    € 67,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    138,00 €
    € 123,50

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Mahr Art. No.  436421
    vanaf 
    € 99,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    163,00 €
    € 120,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 528,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale hoogtemeter Digimar Mahr Art. No.  445320
    vanaf 
    € 3.650,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale 2D-hoogtemeter Digimar Mahr Art. No.  445370
    vanaf 
    € 4.950,00

    Selecteer artikellijst


  • Vlakparallelle testglazen Mahr Art. No.  481381
    vanaf 
    € 434,00

    Selecteer artikellijst


  • i-wi ontvanger STICK Mahr Art. No.  498912
    Direct leverbaar
    93,00 €
    € 79,00

    Selecteer artikellijst


  • Aansluitkabel Met gegevenstoets Mahr Art. No.  498941
    vanaf 
    € 77,00

    Selecteer artikellijst


  • Ruwheidsmeter M300 Mahr Art. No.  499001
    Direct leverbaar
    4470,00 €
    € 3.499,00

    Selecteer artikellijst


  • Ruwheidsmeter M400 Mahr Art. No.  499041
    Nalevering
    9150,00 €
    € 7.950,00

    Selecteer artikellijst


  • Schuifmaat 16 FN Mahr Art. No.  L40080 1074
    Nalevering
    € 140,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetpistool MICROMAR 844 AS In de set Mahr Art. No.  L40080 1193
    Nalevering
    € 1.985,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetpistool MICROMAR 844 AS In de set Mahr Art. No.  L40080 1277
    Nalevering
    € 1.499,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetpistool MICROMAR 844 AS In de set Mahr Art. No.  L40080 1278
    Nalevering
    € 1.345,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetpistool MICROMAR 844 AS In de set Mahr Art. No.  L40080 1431
    Nalevering
    € 2.395,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetstandaard met magneetvoet MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1444
    Nalevering
    € 172,50

    Selecteer artikellijst


  • Meetstandaard met magneetvoet MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1445
    Nalevering
    € 189,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetstandaard met magneetvoet MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1446
    Nalevering
    € 229,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetstandaard met magneetvoet MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1447
    Nalevering
    € 433,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat IP67 i-wi Mahr Art. No.  L40080 2267
    Nalevering
    € 246,50

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat 40 EWRi-L Micromar Mahr Art. No.  L40080 2412
    Nalevering
    € 295,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat 40 EWRi-L Micromar Mahr Art. No.  L40080 2413
    Nalevering
    € 336,00

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster 800 SG-R Mahr Art. No.  L40080 2439
    Nalevering
    € 95,00

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster 800 S-R Mahr Art. No.  L40080 2440
    Nalevering
    € 94,00

    Selecteer artikellijst


  • Analoge meetklok Marcator 810 A Mahr Art. No.  L40080 462
    Nalevering
    € 33,75

    Selecteer artikellijst