Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu

1-13 of 13 results
  • Pocketweegschaal 500 g HOLEX Art. No.  479442
    Direct leverbaar
    33,60 €

    Selecteer artikellijst


  • Contourmeter GARANT Art. No.  499250
    vanaf 
    16.995,00 €
  • Bedieningspaneel JOYSTICK GARANT Art. No.  499255
    Nalevering
    1.099,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Nalevering
    2.699,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Software-optie GARANT Art. No.  499258
    vanaf 
    999,00 €
  • Tasterpuntopname GARANT Art. No.  499260
    vanaf 
    48,50 €
  • Tasterpunt ⌀ 3,5 mm GARANT Art. No.  499261
    vanaf 
    121,50 €
  • Tasterpunt, conisch ⌀ 3,5 mm GARANT Art. No.  499262
    vanaf 
    121,50 €
  • Dubbele tasterpunt ⌀ 3,5 mm 34 mm GARANT Art. No.  499263
    Nalevering
    551,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Tasterpunt ⌀ 1 mm GARANT Art. No.  499266
    vanaf 
    118,00 €
  • Tasterpunt, conisch ⌀ 1 mm 6 mm GARANT Art. No.  499267
    Nalevering
    118,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Nalevering
    1.017,00 €

    Selecteer artikellijst


  • Draai-zwenk-bankschroef 75 mm optacom GmbH & Co. KG Art. No.  499280
    Nalevering
    1.385,00 €

    Selecteer artikellijst