• 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu

Kies uw categorie

Mahrlights herfstactie

47  Producten
  • Nalevering
    € 232,00

    Selecteer artikellijst


  • Nalevering
    € 232,00

    Selecteer artikellijst


  • Radio-ontvanger MARCONNECT Mahr Art. No.  402746
    Nalevering
    € 89,00

    Selecteer artikellijst


  • Zendmodule MARCONNECT 16 EWe Mahr Art. No.  402747
    Nalevering
    € 279,00

    Selecteer artikellijst


  • Meetmicroscoop Mahr Art. No.  404290
    vanaf 
    € 138,00

    Selecteer artikellijst


  • Ruwheidsmeter Marsurf set M300C SET Mahr Art. No.  409001
    Nalevering

    Selecteer artikellijst


  • Schuifmaten 150 mm Mahr Art. No.  410250
    Direct leverbaar
    30,00 €
    € 25,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    112,00 €
    € 82,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat met groot display Mahr Art. No.  412717
    vanaf 
    € 82,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    167,00 €
    € 119,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat IP67 Mahr Art. No.  412733
    vanaf 
    € 119,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    221,50 €
    € 191,50

    Selecteer artikellijst


  • Digitale schuifmaat IP67 i-wi 150 mm Mahr Art. No.  412738
    Direct leverbaar
    221,50 €
    € 191,50

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 277,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67 Mahr Art. No.  418753
    vanaf 
    € 418,00

    Selecteer artikellijst


  • Beugelschroefmaat 0-25 mm Mahr Art. No.  420410
    Direct leverbaar
    50,50 €
    € 41,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat 0-25 mm Mahr Art. No.  421310
    Direct leverbaar
    156,50 €
    € 142,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat IP65 Mahr Art. No.  421315
    vanaf 
    € 178,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale beugelschroefmaat IP65 i-wi Mahr Art. No.  421325
    vanaf 
    € 249,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    1420,00 €
    € 1.325,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    151,00 €
    € 116,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    205,00 €
    € 154,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    305,00 €
    € 238,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    285,00 €
    € 234,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm Mahr Art. No.  434314
    vanaf 
    € 297,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 342,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm Mahr Art. No.  434320
    vanaf 
    € 376,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 406,00

    Selecteer artikellijst


  • Compact lengtemeetapparaat 1200 Mahr Art. No.  434707
    Nalevering
    924,00 €
    € 825,00

    Selecteer artikellijst


  • Inductieve lengtemeettaster 2004M Mahr Art. No.  434760
    Nalevering
    261,00 €
    € 229,00

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Mahr Art. No.  436301
    vanaf 
    € 77,50

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    138,00 €
    € 123,50

    Selecteer artikellijst


  • Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm Mahr Art. No.  436421
    vanaf 
    € 99,00

    Selecteer artikellijst


  • Direct leverbaar
    163,00 €
    € 146,00

    Selecteer artikellijst


  • vanaf 
    € 528,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale hoogtemeter Digimar Mahr Art. No.  445320
    vanaf 
    € 3.650,00

    Selecteer artikellijst


  • Digitale 2D-hoogtemeter Digimar Mahr Art. No.  445370
    vanaf 
    € 4.950,00

    Selecteer artikellijst


  • Ruwheidsmeter PS10 Mahr Art. No.  498835
    Direct leverbaar
    2430,00 €
    € 2.095,00

    Selecteer artikellijst


  • i-wi ontvanger STICK Mahr Art. No.  498912
    Direct leverbaar
    93,00 €
    € 86,00

    Selecteer artikellijst


  • Ruwheidsmeter M300 Mahr Art. No.  499001
    Direct leverbaar
    4470,00 €
    € 3.790,00

    Selecteer artikellijst


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 1074
    Nalevering
    € 145,00

    Selecteer artikellijst


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1444
    Nalevering
    € 172,50

    Selecteer artikellijst


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1445
    Nalevering
    € 189,00

    Selecteer artikellijst


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1446
    Nalevering
    € 229,00

    Selecteer artikellijst


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. No.  L40080 1447
    Nalevering
    € 433,00

    Selecteer artikellijst


  • Analoge Messuhr Marcator 810 A Mahr Art. No.  L40080 462
    Nalevering
    € 33,75

    Selecteer artikellijst


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. No.  L40080 517
    Nalevering
    € 62,50

    Selecteer artikellijst