• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Weldonelement met compensatie, lang 4 mm

Artikelnummer: 335725 4

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D 12 mm
Afkoppellengte A 136 mm
Verstelafstand V 10 mm
Spanbereik d 4 mm
Totale lengte L 145 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335725 4

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder gehard en geslepen, met snelkoppeling. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.
Trek-/ drukcompensatie van telkens 0,2 mm via compensatie-element. Klemming van het weldonelement via een meeneemvlak of compensatie-element.

Voordeel:

  • Aantrekkelijk geprijsde oplossing.
  • Stabiele, slanke uitvoering.
  • Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Accessoires:

Compensatie-element nr. 335730.

Tip:

Minimale compensatiefunctie alleen in combinatie met nr. 300415 en 335730. Bij de standaard-Weldonhouder alleen starre spanning mogelijk, zie nr. 335740.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor nominale ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen